MACROMATIC TD-80821-43 시간 지연 릴레이, 1-1023분, 240VAC, 10A
항목: CD4YNZ
모델: TD-80821-43
₩ 182,528 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
입력 전압 | 240 VAC |
출력 전류 | 10 |
타이밍 범위 | 1-1,023 분 |
모델 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|
TD-80221-40 | 240 VAC | ₩ 182,528 | RFQ
|
TD-80221-41 | 240 VAC | ₩ 182,528 | RFQ
|
TD-80221-42 | 240 VAC | ₩ 182,528 | RFQ
|
TD-80221-43 | 240 VAC | ₩ 182,528 | RFQ
|
TD-80221-44 | 240 VAC | ₩ 182,528 | RFQ
|
TD-80222-40 | 120V AC / DC | ₩ 169,170 | RFQ
|
TD-80222-41 | 120V AC / DC | ₩ 169,170 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.