항목 | 워시 다운 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 7.4 " |
볼트 서클 직경 | 5 7 / 8 " |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
마감재 | 에폭시 |
Frame | 56C |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 5.4 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 Hz에서 |
길이 덜 샤프트 | 9 7 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CCW, CW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1725 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 70% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11 3 / 8 " |
상 | 1 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1 7 / 8 " |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
방패 재질 | 캐스트 알루미늄 |
전압 | 115/208-230V AC |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 13.39 |
원산지 | USA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.