워시 다운 모터
Premium Duck Washguard 모터, 삼상, TENV/TEFC, C 페이스리스 베이스
스타일 | 모델 | 역률 | 조립 | Enclosure | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 119498.00 | ₩3,033,876 | |||||||||
B | 122203.00 | ₩3,546,060 | |||||||||
C | 122202.00 | ₩3,384,045 | |||||||||
D | 119497.00 | ₩4,550,000 | |||||||||
E | 103389.00 | ₩1,988,000 | |||||||||
F | 117270.00 | ₩3,749,200 | |||||||||
G | 122204.00 | ₩4,057,970 | |||||||||
H | 119499.00 | ₩4,054,907 | |||||||||
I | 117272.00 | ₩3,868,200 | |||||||||
J | 103390.00 | ₩2,034,938 | |||||||||
K | 132447.00 | ₩5,397,000 | |||||||||
C | 122207.00 | ₩2,822,552 | |||||||||
L | 132448.00 | ₩6,034,000 | |||||||||
M | 117281.00 | ₩2,347,469 | |||||||||
N | 132449.00 | ₩6,132,000 |
프리미엄 덕 워시가드 DC 모터, TEFC, 베이스가 있는 C 페이스
N703 워시 다운 모터 50-60 헤르츠
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
056T34V99013 | AJ2LYD | ₩ 1,073,418 |
CZ4T17VZ5A 미터법 모터 50-60 Hertz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
103401.00 | AJ2PRP | ₩ 895,898 |
CZ4T17VZ8A 워시 다운 모터 50-60 Hertz
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
103409.00 | AJ2PRV | ₩ 912,749 |
CM31D17VZ2 세척 모터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M1120182.00 | AJ2WVH | ₩ 901,676 |
CM32D25VC1 세척 모터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M1120185.00 | AJ2WVL | ₩ 951,872 |
워시다운 페더 피커 모터, 230/460V, 1800 RPM, 3hp, 3상, TEFC, 145T 프레임
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
WDM3561TP | AJ6ZLK | ₩ 5,627,261 |
N202 세척 모터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
143TTWR14002 | AJ2LLJ | ₩ 804,440 |
N482A 세척 모터 50-60 헤르츠
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
056T34V5313 | AJ2NHV | ₩ 1,081,283 |
워시 다운 모터
세척 모터는 일반적으로 식품 포장 및 가공 산업, 습하고 습한 환경 또는 정기적 인 기계 청소가 필요한 컨베이어에 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 세척 모터를 제공합니다. 리슨, 발 도르, 마라톤 모터스 그리고 데이턴. 이 세척 모터는 먼지와 공기 오염 물질로부터 내부 구성 요소를 보호하는 완전히 밀폐된 디자인이 특징입니다. 이 모터의 속도 범위는 1075 ~ 3515rpm입니다. 발도르모터스 주거용 HVAC 시스템, 펌프 및 농장 장비에 사용하도록 설계되었습니다. 이 모터는 Exxon Polyrex EM 그리스로 코팅되어 녹 및 세척에 대한 내성을 제공하고 전단 안정성을 높입니다. 데이튼 (Dayton) 워시 다운 모터는 열악한 환경 조건을 유지하기 위해 최대 40 ° C의 주변 온도까지 작동 할 수 있으며 마찰을 줄여 모터 성능을 향상시키기위한 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 단상 및 삼상으로 제공되는 다양한 세척 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자주 묻는 질문
내 용도에 맞는 워시가드 모터를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
주요 요인에는 모터의 전력 요구 사항(XNUMX상, 단상 또는 DC), 특정 환경 조건(습도, 오염 물질), 장착 옵션(견고한 베이스 또는 C 페이스) 및 최적의 성능을 보장하는 데 필요한 마력이 포함됩니다. 애플리케이션.
워시가드 모터의 수명을 보장하려면 어떤 유지 관리가 필요합니까?
정기적인 유지 관리에는 씰의 마모나 손상 여부를 검사하고 필요한 경우 교체하는 작업이 포함됩니다. 모터 하우징이 손상되지 않고 부식되지 않았는지 확인하십시오. 베어링에 윤활유를 바르고 연결이 느슨한지 확인하십시오.
레슨 워시다운 모터는 충격에 강합니까?
응, 리슨 프리미엄 오리 워시가드 모터 인버터 정격 절연 시스템(IRIS)은 교류(AC) 애플리케이션, 특히 인버터와 함께 사용되는 전기 모터 또는 기타 전기 장비용으로 설계된 특수 절연 시스템입니다. 이 절연 시스템은 AC 설계에 인버터를 사용할 때 발생하는 고유한 문제를 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
더 알아보기
- 집수/폐수/오수 펌프
- >모터
- 안구보호
- 중앙 장비
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 파워 콘크리트 스크리드 블레이드
- 토트 뚜껑
- 빠른 연결 가스 커플 링
- 임시 및 휴대용 발전소
- 액추에이터 액세서리
- JOHN GUEST 멀티 턴 공급 중지
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플로어 박스 화재 정격 찌르기
- 3M 3M과 함께 사용하기 위한 세척제 및 소독제
- PASS AND SEYMOUR 상업용 재실 센서
- HOFFMAN 프롤린 사이드 배리어 패널
- EATON E30 시리즈 푸시버튼 접점 블록
- FERVI 다이아몬드 팁이 있는 육각 키 세트
- STEELMAN TOOLS 토크 소켓
- ALLEGRO SAFETY 측면 패널 폼
- SCS 정전기 방지 손목 스트랩