항목 | 워시 다운 모터 |
A | 2.6 |
조립 | M1041143 |
Duty | 계속 |
효율성 | 84.4% |
Enclosure | IP55 |
폼 팩터 | 1.38 |
Frame | 32 |
HP | 1/4 |
절연 클래스 | F |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | C 얼굴 |
포장 | M1307027.02 |
회전 | 정찰 |
RPM | 2500 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
토크 | 101 온스 |
타입 | DN |
전압 | 90 |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 16.99 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 19.51 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.