EATON E30 시리즈 푸시버튼 접점 블록
Eaton E30 시리즈 푸시버튼 접점 블록은 순간적으로 접점 상태를 변경하는 데 적합합니다. 이 장치는 자동차 크러셔용 비상 버튼 및 선반용 켜기/끄기 스위치와 같은 산업용 장치의 시작 및 종료를 제어합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E30KLAE4 | ₩ 289,800 | RFQ
|
B | E30KLB1 | ₩ 97,776 | RFQ
|
B | E30KLB3 | ₩ 192,752 | RFQ
|
B | E30KLB4 | ₩ 192,752 | RFQ
|
A | E30KLAE2 | ₩ 144,928 | RFQ
|
A | E30KLA1 | ₩ 71,064 | RFQ
|
A | E30KLA6 | ₩ 144,928 | RFQ
|
A | E30KLA8 | ₩ 144,928 | RFQ
|
A | E30KLAE1 | ₩ 144,928 | RFQ
|
B | E30KLB2 | ₩ 97,776 | RFQ
|
C | E30KLA3 | ₩ 144,928 | RFQ
|
A | E30KLA5 | ₩ 144,928 | RFQ
|
A | E30KLA4 | ₩ 144,928 | RFQ
|
A | E30KLAE3 | ₩ 289,800 | RFQ
|
D | E30KLY4 | ₩ 74,592 | RFQ
|
특징
- 나사형 연결 단자가 통합되어 있어 배선이 쉽고 우발적인 접촉을 방지할 수 있습니다.
- 이 접점 블록은 충격, 먼지, 방수 및 내부식성을 제공하는 IP66 인클로저와 함께 제공되어 열악한 환경에 이상적입니다.
- 이 제품은 고온 및 고압에서 개발된 페놀 구조를 특징으로 하며 열악한 작업 조건에서도 탁월한 내구성과 내화학성 및 내마모성을 제공합니다.
- 이 접점 블록은 전기 회로를 켜고 끄도록 설계되었으며 스위치, 릴레이 및 회로 차단기에 연결되어 전류가 흐르고 회로가 완성됩니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
NO와 NC 접점의 차이점은 무엇입니까?
평상시 열림(NO) 접점은 전류 흐름을 시작하기 위해 액추에이터를 누를 때까지 열려 있는 접점입니다. 반면 평상시 닫힘(NC) 접점은 전류 흐름을 중지하기 위해 액추에이터를 해제하지 않는 한 닫힌 상태를 유지합니다. 둘 다 스위치, 센서 및 릴레이 접점의 상태를 나타내는 데 사용됩니다.
푸시 버튼 스위치는 어떻게 작동합니까?
푸시 버튼 스위치는 작은 금속 스프링으로 구성된 밀폐된 메커니즘입니다. 누르면 스프링이 전선과 접촉하여 전기가 흐를 수 있습니다. 버튼을 놓으면 스프링이 후퇴하고 접점이 차단되어 전류 흐름을 완전히 차단합니다.
접지된 펜촉의 기능은 무엇입니까?
오퍼레이터는 건식 회로 및 미세 먼지 조건에서 스위칭 성능의 신뢰성을 향상시키기 위해 접지된 펜촉이 있는 은색 접점을 가지고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기타 도구 액세서리 타일링
- 클러치 플레이트 및 패드 홀더
- 밀폐 공간 히터
- 휴대용 무대 패키지 액세서리
- 푸시 버튼 헤드
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 자동차관련 테스터
- 퓨즈
- 전선 및 케이블
- 매뉴얼
- DEWALT 중간 등급 플랩 디스크
- INGERSOLL-RAND 일반 작업용 에어 래칫 렌치, 정사각형 드라이브 크기 : 1/2 "
- TENSABARRIER 적응형 레일
- DIXON EPDM 개스킷
- GENERAL PIPE CLEANERS 척 조
- HOFFMAN 파워글라이드 핸들
- ANVIL 3 홀 스플 라이스 플레이트
- ANVIL 가벼운 의무 행거 지원
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 가공 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- MARTIN SPROCKET 테이퍼 부쉬형 롤러 체인 스프로킷 톱니 경화 160 체인 수