LEESON 119497.00 CZ6T17WC57A 워시다운 모터 50-60 헤르츠
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
항목 | 워시 다운 모터 |
조립 | 042542 |
암호 | N |
디자인 | B |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 3.2-3.2 / 1.6 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | . 75 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 일주 |
포장 | B |
상 | 3 |
역률 | 68.5 / 78 |
회전 | 회전 |
RPM | 1800 / 1500 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
타입 | TF |
UPC | 691720052938 |
전압 | 208-230 / 460 |
선박 중량 (kg) | 18.23 |
선박 높이 (cm) | 32.72 |
선박 길이 (cm) | 45.57 |
선박 폭 (cm) | 33.17 |
프로덕트 | 모델 | 역률 | 조립 | Enclosure | RPM | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103389.00 | 74 | 040027 | 텐브 | 1800 / 1500 | 1.15 / 1.0 | 5 / 8 " | TN | 208-230 / 460 | ₩ 1,988,000 | ||
103390.00 | 79 | - | 테프씨 | 1800 / 1500 | 1.15 / 1.0 | 5 / 8 " | TF | 208-230 / 460 | ₩ 2,034,938 | ||
117270.00 | 74 / 70 | 042541 | 텐브 | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TN | 208-230 / 460 | ₩ 3,749,200 | ||
117272.00 | 76 | 042541 | 텐브 | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TN | 208-230 / 460 | ₩ 3,868,200 | ||
117281.00 | 85 | - | 텐브 | 3600 / 3000 | 1.15 | 5 / 8 " | TN | 230 / 460 | ₩ 2,347,469 | ||
119498.00 | 67.7 / 67.5 | 042542 | 테프씨 | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TF | 208-230 / 460 | ₩ 3,033,876 | ||
119499.00 | 75.6 / 72 | 042542 | 테프씨 | 1800 / 1500 | 1.15 | 5 / 8 " | TF | 208-230 / 460 | ₩ 4,054,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.