핸드 헬드 손전등
휴대용 손전등, LED
전술 휴대용 손전등
전술 휴대용 손전등
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 034100-0361-247 | ₩137,812 | ||
B | 034100-0302-247 | ₩137,602 | ||
C | 076000-0040-110 | ₩315,122 |
안전 등급 휴대용 손전등
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 033150-0160-245 | ₩126,489 | |
B | 034150-0361-245 | ₩148,207 | |
C | 033450-0101-245 | ₩112,857 |
전술 LED 휴대용 손전등, 알루미늄
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 항목 | 길이 | 루멘 | 최대 루멘 출력 | 높은 설정에서 실행 시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 050100-0100-110-G | ₩106,627 | |||||||
B | 071100-0000-110-G | ₩184,660 |
LT-RD4 시리즈 지게차 LED DC 스트로브 비콘
스타일 | 모델 | 높이 | 밝은 색 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LT-RD4-FSL-GN | ₩162,221 | RFQ | |||
B | LT-RD4-FSL-RD | ₩162,221 | RFQ | |||
C | LT-RD4-FSL-AM | ₩162,221 | RFQ | |||
D | LT-RD4-FSL-CL | ₩162,221 | RFQ | |||
E | LT-RD4-FSL-BL | ₩162,221 | RFQ | |||
F | LT-M-RD4-FSL-AM | ₩179,429 | RFQ | |||
G | LT-M-RD4-FSL-BL | ₩200,429 | RFQ | |||
H | LT-M-RD4-FSL-GN | ₩200,429 | RFQ | |||
I | LT-M-RD4-FSL-CL | ₩200,429 | RFQ | |||
J | LT-M-RD4-FSL-RD | ₩200,429 | RFQ |
핸드 헬드 손전등
Maglite 손전등은 충전식/일회용 배터리로 작동하는 발광 다이오드(LED)가 있는 휴대용 휴대용 조명 장치입니다. 레크리에이션 활동, 수색 및 구조 작업 및 저장 장치 검색에 이상적입니다. 이 장치는 37 - 320lm의 루멘 범위로 집중/조정 가능한 빔을 전달하기 위한 LED 조명 기술이 장착된 알루미늄 바디를 특징으로 합니다. 이 장치의 내충격성 구조는 콘크리트 표면에 떨어뜨렸을 때 균열이나 파손을 방지하는 데 도움이 됩니다. 트위스트 헤드 및 푸시버튼 테일캡 스위치 변형으로 제공되는 다양한 손전등 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Maglite 손전등은 충전식/일회용 배터리로 작동하는 발광 다이오드(LED)가 있는 휴대용 휴대용 조명 장치입니다. 레크리에이션 활동, 수색 및 구조 작업 및 저장 장치 검색에 이상적입니다. 이 장치는 37 - 320lm의 루멘 범위로 집중/조정 가능한 빔을 전달하기 위한 LED 조명 기술이 장착된 알루미늄 바디를 특징으로 합니다. 이 장치의 내충격성 구조는 콘크리트 표면에 떨어뜨렸을 때 균열이나 파손을 방지하는 데 도움이 됩니다. 트위스트 헤드 및 푸시버튼 테일캡 스위치 변형으로 제공되는 다양한 손전등 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 캔들 파워 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 지름 | 낙하 등급 | 손전등 등급 | 초점 | 내 충격성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SG2LRB6 | ₩144,865 | |||||||||
B | SG2LRF6 | ₩35,840 | |||||||||
C | M2A106K | ₩53,284 | |||||||||
D | SG2LRC6 | ₩144,602 | |||||||||
E | SG2LRG6 | ₩35,840 | |||||||||
F | SJ3A116 | ₩54,495 | |||||||||
G | SG2LRE6 | ₩184,140 | |||||||||
H | XL50-S301CK | ₩128,672 | |||||||||
I | SJ3A096 | ₩61,123 | |||||||||
J | SJ3A016 | ₩60,233 | |||||||||
K | SG2LRA6K | ₩207,803 | |||||||||
L | TT2D036K | ₩63,472 | |||||||||
M | TT2D096K | ₩105,384 | |||||||||
M | TT2D106K | ₩105,384 | |||||||||
N | TT2D116K | ₩105,384 | |||||||||
O | TT3D096K | ₩15,557 | |||||||||
O | TT3D106K | ₩67,847 | |||||||||
O | TT3D036K | ₩106,150 | |||||||||
O | TT3D116K | ₩67,847 | |||||||||
P | SP32106K | ₩35,420 | |||||||||
Q | SP32036K | ₩64,954 | |||||||||
R | SP32116K | ₩64,723 | |||||||||
S | SP2P09HK | ₩92,982 | |||||||||
T | SP2P03HK | ₩92,876 | |||||||||
U | SP2P10HK | ₩97,954 |
산업용 LED 휴대용 손전등, 알루미늄
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 길이 | 루멘 | 루멘 범위 | 최대 루멘 출력 | 높은 설정에서 실행 시간 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 050000-0100-110-G | ₩78,960 | |||||||
B | 050200-0100-110-G | ₩147,175 |
손전등, LED
휴대용 손전등, LED
전술 손전등, 백열등
전술 손전등, LED
스타일 | 모델 | 초점 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 내 충격성 | 램프 수명 | 길이 | 광 출력 | 광 출력 모드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TT3D016K | ₩106,150 | |||||||||
B | TT2D016K | ₩105,384 | |||||||||
C | ML100-S2DX6K | ₩138,312 | |||||||||
D | XL50-S3016K | ₩116,449 |
전술 손전등, LED
산업용 손전등, 크세논
휴대용 손전등, 크립톤
산업용 손전등, LED
휴대용 손전등, 백열등
휴대용 손전등, LED
핸드 헬드 손전등
스타일 | 모델 | 초점 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 내 충격성 | 램프 유형 | 렌즈 재질 | 루멘 범위 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6230-00-163 | ₩38,377 | |||||||||
B | 6230-00-781 | ₩54,337 | |||||||||
C | 6230-01-513 | ₩48,982 | |||||||||
D | 6230-01-513 | ₩41,877 |
ML300L, 휴대용 손전등, LED
스타일 | 모델 | 최대 루멘 출력 | 배터리 소모 시간 | 빔 거리 | 배터리의 수 | 피크 빔 강도 | 높은 설정에서 실행 시간 | 배터리 포함 무게 | 바디 컬러 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ML300L-S2096K | ₩134,214 | |||||||||
B | ML300L-S2106K | ₩132,111 | |||||||||
C | ML300L-S2116K | ₩144,228 | |||||||||
D | ML300L-S2036K | ₩133,644 | |||||||||
E | ML300L-S2016K | ₩135,158 | |||||||||
F | ML300L-S3036K | ₩140,129 | |||||||||
G | ML300L-S3016K | ₩100,589 | |||||||||
H | ML300L-S3096K | ₩139,363 | |||||||||
I | ML300L-S3106K | ₩139,844 | |||||||||
J | ML300L-S3116K | ₩140,325 |
범용 휴대용 손전등
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 원심펌프
- 비상 사태 대비
- 브레이스 및 브라켓
- 나사봉 및 스터드
- 경도계
- DC 영구 자석 모터
- 실험실 수도꼭지
- 용접 링크 및 클램프
- 유도
- BRADLEY 밸브 Asm-ndite
- ADVANCE TABCO 섬 토양 접시
- PARKER 슈퍼 코일
- SUPERIOR TOOL 분지 렌치
- HOFFMAN Proline 시리즈 마운팅 채널
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-20 Unf
- EATON GJ 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 프레임, JG 프레임
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, ES20M, 탄성 커플링
- CASH VALVE A 시리즈, A34 유형 압력 레귤레이터
- FINISH THOMPSON 스파우트