그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 10 시간. |
배터리 크기 | D |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 지정되지 않음 |
바디 컬러 | 빨간색 |
몸 Dia. | 2.25 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
캔들 파워 | 23,000 |
지름 | 2.25 " |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 지정되지 않음 |
램프 수명 | 36K 시간 |
램프 유형 | 크립톤 |
길이 | 14.75 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 72 필름 |
광 출력 모드 | 하나의 |
루멘 | 72 |
루멘 범위 | 50 ~ 99 |
최대 루멘 출력 | 98 |
배터리의 수 | 4 |
피크 빔 강도 | 17,900cd |
교체 용 램프 | LMXA401 |
높은 설정에서 실행 시간 | 9.5 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 지정되지 않음 |
배터리 포함 무게 | 36.8 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 44.45 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 38.74 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 배터리 소모 시간 | 바디 컬러 | 루멘 범위 | 최대 루멘 출력 | 배터리의 수 | 피크 빔 강도 | 교체 용 램프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS4D016K | 98 | 9.5 시간. | 검정 | 50 ~ 99 | 98 | 4 | 17,900cd | LMXA401 | ₩ 76,358 | ||
TS5D016K | 151 | 10 시간. | 검정 | 100 ~ 249 | 151 | 5 | 24,400cd | LMXA501 | ₩ 65,905 | ||
TS6D016K | 178 | 11 시간. | 검정 | 100 ~ 249 | 136 | 6 | 21,850cd | LMXA601 | ₩ 75,215 | ||
TS3D036K | 45 | 10 시간. | 빨간색 | 0 ~ 49 | 45 | 3 | 16,280cd | LMXA301 | ₩ 49,245 | ||
TS4D116K | 72 | 10 시간. | 파란색 | 50 ~ 99 | 98 | 4 | 17,900cd | LMXA401 | ₩ 50,732 | ||
TS2D036K | 20 | 10 시간. | 빨간색 | 0 ~ 49 | 27 | 2 | 10,627cd | LMXA201 | ₩ 51,555 | ||
TS2D116K | 20 | 10 시간. | 파란색 | 0 ~ 49 | 27 | 2 | 10,627cd | LMXA201 | ₩ 51,555 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.