VESTIL FL-LK 시리즈 범용 바닥 잠금 장치
필터
부착 유형 : 볼트 켜기 , 베이스 플레이트 직경: 3 3 / 4 " , 볼트 구멍 간격 길이: 4 3 / 8 " , 볼트 구멍 간격 폭: 4 1 / 2 " , 캐스터 직경: 4" , 캐스터 크기: 5" , 하단 장착 구멍의 확장 높이: 12 " , 마치다: 아연 , 장착 볼트 직경: 3 / 8 " , 장착 구멍 크기: 1 / 2 " , 장착 구멍 유형: 슬롯 , 장착판 두께: 1 / 8 " , 장착 유형: 상판 , 베이스 플레이트 장착 구멍 수: 4 , 패드 장착 높이: 1 1 / 2 " , 하단 장착 구멍의 수축 높이: 10 " , 상판 길이: 5 1 / 2 " , 천판 폭: 5 1 / 2 " , 유형: 풋 페달
스타일 | 모델 | 자재 | 베이스 플레이트 길이 | 베이스 플레이트 폭 | 장착 구멍 높이 | 장착 구멍 폭 | 외부 볼트 구멍 간격 | 판 두께 | 캐스터 크기와 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL-LK-10 | - | - | - | - | - | - | - | 8" | ₩ 200,276 | |
B | FL-LK-LP | 헤비듀티 주강 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 160,107 | |
C | FL-LK-SMR-SS-R | 스테인리스 강 | - | - | 13 / 16 " | 13 / 32 " | 2 29 / 32 "X 4 3 / 4" | - | 여행의 2" | ₩ 538,261 | |
D | FL-LK-SMR-SS-L | 스테인리스 강 | - | - | 13 / 16 " | 13 / 32 " | 2 29 / 32 "X 4 3 / 4" | - | 여행의 2" | ₩ 538,261 | |
E | FL-LK-6EH | 강철 | 7 1 / 2 " | 5" | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 4 "X 6 1 / 4" | 3 / 8 " | 6" | ₩ 82,065 | |
F | FL-LK-8EM | 강철 | 4 9 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 1 / 4 " | 8" | ₩ 89,625 | |
G | FL-LK-6EM | 강철 | - | - | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 1 / 4 " | 6" | ₩ 80,080 | |
H | FL-LK-5EG | 강철 | 4 1 / 2 " | 4" | - | - | - | 1 / 4 " | - | ₩ 76,210 | RFQ
|
I | FL-LK-S | 강철 | - | - | - | - | 2 1 / 2은 "5을 X" | - | 6" | ₩ 194,549 | |
J | FL-LK-5X | 강철 | - | - | - | - | - | - | 5" | ₩ 136,762 | |
K | FL-LK-6EL | 강철 | 4 1 / 2 " | 4" | 15 / 16 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 3 / 16 " | 6" | ₩ 80,080 | |
L | FL-LK-7X | 강철 | - | - | - | - | - | - | 6" | ₩ 150,640 | |
M | FL-LK-SMR-R | 강철 | - | - | 13 / 16 " | 13 / 32 " | 2 29 / 32 "X 4 3 / 4" | - | 여행의 2" | ₩ 144,989 | |
N | FL-LK-8EH | 강철 | 7 1 / 4 " | 5" | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 4 "X 6 1 / 4" | 3 / 8 " | 8" | ₩ 89,650 | |
O | FL-LK-7G | 강철 | - | - | - | - | - | - | 6" | ₩ 144,810 | |
P | FL-LK-SMR-L | 강철 | - | - | 13 / 16 " | 13 / 32 " | 2 29 / 32 "X 4 3 / 4" | - | 여행의 2" | ₩ 144,989 | |
Q | FL-LK-8EL | 강철 | 4 9 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 1 / 4 " | 8" | ₩ 87,563 | |
R | FL-LK-4E | 강철 | 4 9 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 1 / 4 " | - | ₩ 70,356 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도어 클로저 액세서리
- 격자 채널 바닥재 가로대 및 트레드
- 자동 플러시 밸브
- 오염 제거 샤워 프라이버시 스크린 및 쉘터
- 파이프 추천
- 안면보호
- 실험실 기기
- 소방 의류 및 액세서리
- 도어록 및 데드 볼트
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- WESTWARD 편평한 장각 선반 파일
- ALBION 이중 바퀴 회전 캐스터
- EKLIND 육각 키 L 5/8
- MARKAR 연속 경첩
- PARKER Plus 시리즈, 교체 요소
- SPEARS VALVES 버터플라이 밸브 PVC 표준 밸브 정밀 검사 키트(디스크 포함), EPDM
- EATON J 시리즈 유압 모터
- ENERPAC ZC 시리즈 배터리
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTUEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링