VESTIL FL-LK-10 바닥 잠금 장치, 8-7/8인치 ~ 9-15/16인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로어 락 |
높이 | 9.75 " |
길이 | 5.5 " |
측정 단위 | 마다 |
장착 높이 | 9 15 / 16 " |
접힌 높이 | 8 7 / 8 " |
UPC | 691215020442 |
캐스터 번호와 함께 사용 | 8 입력 |
캐스터 크기와 함께 사용 | 8" |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 24.77 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 베이스 플레이트 길이 | 베이스 플레이트 폭 | 장착 구멍 높이 | 장착 구멍 폭 | 외부 볼트 구멍 간격 | 판 두께 | 캐스터 크기와 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-LK-LP | 헤비듀티 주강 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 211,785 | ||
FL-LK-4E | 강철 | 4 9 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 1 / 4 " | - | ₩ 70,356 | ||
FL-LK-5X | 강철 | - | - | - | - | - | - | 5" | ₩ 131,701 | ||
FL-LK-6EH | 강철 | 7 1 / 2 " | 5" | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 4 "X 6 1 / 4" | 3 / 8 " | 6" | ₩ 82,065 | ||
FL-LK-6EL | 강철 | 4 1 / 2 " | 4" | 15 / 16 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 3 / 16 " | 6" | ₩ 80,080 | ||
FL-LK-6EM | 강철 | - | - | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 1 / 4 " | 6" | ₩ 80,080 | ||
FL-LK-7G | 강철 | - | - | - | - | - | - | 6" | ₩ 144,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.