그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플로어 락 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.375 " |
색상 | 은 |
확장 된 높이 | 18 " |
하단 장착 구멍의 확장 높이 | 12 " |
높이 | 18 " |
내부 볼트 구멍 간격 | 2 29 / 32 "X 3 1 / 4" |
길이 | 3.66 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
장착 높이 | 10 "~ 13 7/8" |
장착 구멍 높이 | 13 / 16 " |
장착 구멍 유형 | 슬롯 |
장착 구멍 폭 | 13 / 32 " |
장착판 두께 | 1 / 8 " |
외부 볼트 구멍 간격 | 2 29 / 32 "X 4 3 / 4" |
패드 장착 높이 | 1 1 / 2 " |
플레이트 높이 | 6 1 / 2 " |
플레이트 폭 | 4 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-fl-lk-smr-l.pdf |
접힌 높이 | 15.75 |
하단 장착 구멍의 후퇴 높이 | 10 " |
캐스터 크기와 함께 사용 | 여행의 2" |
캐스터 너비와 함께 사용 | 여행의 2" |
폭 | 8.31 " |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 베이스 플레이트 길이 | 베이스 플레이트 폭 | 장착 구멍 높이 | 장착 구멍 폭 | 외부 볼트 구멍 간격 | 판 두께 | 캐스터 크기와 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-LK-LP | 헤비듀티 주강 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 160,107 | ||
FL-LK-10 | - | - | - | - | - | - | - | 8" | ₩ 200,276 | ||
FL-LK-4E | 강철 | 4 9 / 16 " | 3 15 / 16 " | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 1 / 4 " | - | ₩ 70,356 | ||
FL-LK-5X | 강철 | - | - | - | - | - | - | 5" | ₩ 136,762 | ||
FL-LK-6EH | 강철 | 7 1 / 2 " | 5" | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | 4 "X 6 1 / 4" | 3 / 8 " | 6" | ₩ 82,065 | ||
FL-LK-6EL | 강철 | 4 1 / 2 " | 4" | 15 / 16 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 3 / 16 " | 6" | ₩ 80,080 | ||
FL-LK-6EM | 강철 | - | - | 3 / 4 " | 7 / 16 " | 3 "X 3 5 / 8" | 1 / 4 " | 6" | ₩ 80,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.