ALBION 이중 휠 회전 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 캐스터 휠 재질: 고무 , 캐스터 휠 모양: 스탠다드 , 코어 색상: 검정 , 핵심 소재: 고무 , 경도계: 80 해안 D , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 5 / 16 " , 비마킹: 아니 , 경주로: 더블 볼 , 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 실 크기: 1 / 2-13 , 휠 베어링: 델린(R) , 휠 색상: 검정 , 휠 재질: 고무 , 바퀴 폭: 13 / 16 "
스타일 | 모델 | 플레이트 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 줄기 유형 | 휠 지름 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202RN03052S-S30G | - | 300 ~ 999 파운드 | - | 1 / 2 "-13 | 1.5 " | 스레드 된 | 3" | 350의 파운드 | ₩ 40,092 | |
B | 202RN02052S-S21G | - | 1000 ~ 2999 파운드 | - | 7 / 16 " | 1.375 " | 마찰 링 | 2" | 200의 파운드 | ₩ 42,455 | |
C | 202RN02052S003G | A | 1000 ~ 2999 파운드 | 1-3 / 4 x 3 인치 | - | - | - | 2" | 200의 파운드 | ₩ 22,592 | |
D | 202RN02X052S001G | A | 300 ~ 999 파운드 | 1-3 / 4 x 3 인치 | - | - | - | 2.5 " | 300의 파운드 | ₩ 30,117 | |
D | 202RN03052S002G | A | 300 ~ 999 파운드 | 1-3 / 4 x 3 인치 | - | - | - | 3" | 350의 파운드 | ₩ 27,790 | |
E | 202RN03052S003G | B | 300 ~ 999 파운드 | 3 x 3 " | - | - | - | 3" | 350의 파운드 | ₩ 2,835 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 인터록 스위치
- 레이싱 및 레이싱 도구
- 무선 경보
- 형광등 스타터
- 파이프 단열 시트
- 스트레인 릴리프
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 인터콤 및 스피커
- 차량 진단 및 검사
- RIDGID 파워 드라이브 스레딩 머신
- MJ MAY 고무 스트립, 폴리우레탄
- ANVIL 목욕 P-트랩
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 체크 밸브, 플랜지형 엔드, EPDM
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 라운드 헤드 래칫
- EATON Bussmann 시리즈 중간 전압 퓨즈 및 마운팅
- ENERPAC ZU 시리즈 전기 유압 펌프
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MTNS 단일 감속 감속기
- BROWNING NCS 시리즈 스톡 강 및 주철 최소 내경 스퍼 기어, 8피치
- BROWNING SSF3S 100 시리즈 경량 스탬핑 강철 XNUMX개 볼트 플랜지 장착 볼 베어링