그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 2 시간 30 분 |
배터리 크기 | AA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 141m |
바디 컬러 | 회색 |
몸 Dia. | 1" |
본체 재질 | 알류미늄 |
캔들 파워 | 226 |
지름 | 23 / 32 " |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | 조절할 수 있는 |
내 충격성 | 1m |
램프 수명 | 50K 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 6.625 " |
렌즈 재질 | 유리 |
광 출력 | 227 필름 |
광 출력 모드 | 높음 / 낮음 / 스트로브 |
루멘 | 226 |
루멘 범위 | 250 ~ 449 |
최대 루멘 출력 | 272 |
배터리의 수 | 2 |
피크 빔 강도 | 6613cd |
교체 용 램프 | 아니 |
높은 설정에서 실행 시간 | 2.5 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
안전 등급 | NR |
스위치 유형 | 트위스트 헤드 |
물 침투 등급 | 지정되지 않음 |
배터리 포함 무게 | 4.15 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8513100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캔들 파워 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 지름 | 낙하 등급 | 손전등 등급 | 초점 | 내 충격성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP2P01HK | 4880 | 가능 | 2.5 시간. | 1" | - | 산업(공업) | Fixed | 지정되지 않음 | ₩ 98,399 | ||
SP + P01HK | 5600 | 가능 | 2.5 / 25 시간 | 1" | - | 산업(공업) | Fixed | 지정되지 않음 | ₩ 111,977 | ||
XL200-S3016K | 4737 | 가능 | 2.5 / 218 시간 | 1" | 1m | 산업(공업) | 조절할 수 있는 | 지정되지 않음 | ₩ 150,535 | ||
SP2P10HK | 226 | 가능 | 2 시간 30 분 | 23 / 32 " | - | 산업(공업) | 조절할 수 있는 | 1m | ₩ 97,954 | ||
SP2P11HK | 226 | 가능 | 2 시간 30 분 | 23 / 32 " | - | 산업(공업) | 조절할 수 있는 | 1m | ₩ 97,188 | ||
SJ3A016 | - | 가능 | 1.5 시간. | 1 / 2 " | - | 산업(공업) | Fixed | 지정되지 않음 | ₩ 60,233 | ||
SJ3A096 | - | 가능 | 1.5 시간. | 1 / 2 " | - | 산업(공업) | Fixed | 지정되지 않음 | ₩ 61,124 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.