MARATHON MOTORS 캐리어 모터, XNUMX상, 개방형 오버
마라톤 캐리어 모터는 HVAC 시스템에서 손상되거나 파손된 모터를 교체하도록 설계된 OEM 교체 장치입니다. 이러한 교체 모터는 원래 제조업체의 장비의 기존 모터와 일치하여 일관된 성능과 정확한 설치를 보장합니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 몸 Dia. | Frame | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 스터드 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34D5364 | 13.5 " | 6.5 " | 56HZ | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 10-32 UNF-2A | 208-230/460 | ₩ 1,433,057 | |
B | 056T11D5209 | 14 13 / 16 " | 7-1 / 16 " | 56 | 1000에서 | 5 / 8 " | 3.75 " | 10-32 UNF -2A | 200-230/460 | ₩ 1,190,752 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- 마라톤 캐리어 모터는 냉각 공기가 모터를 통해 흐르도록 하여 과열을 방지하기 위해 개방형 또는 방적형 인클로저와 함께 제공됩니다.
- 모터 마찰을 줄이기 위해 영구적으로 윤활 처리된 볼 베어링이 추가로 장착되어 있습니다.
- 이 장치는 최대 3rpm의 속도에서 일정한 전력을 제공하고 진동이 없고 부드러운 성능을 제공하는 3450상 설계 작동을 특징으로 합니다.
- 이 제품은 구조적 강성을 확보하기 위해 강철로 만들어졌습니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주하는 질문
이 마라톤 캐리어 모터의 최대 작동 온도는 얼마입니까?
최대 40도의 온도에서 작동할 수 있습니다.
1, 2 및 3상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전류가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 2상 모터: 전류가 4선 도체(상당 2개)를 통해 흐릅니다.
- 3상 모터: 전류가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
이 모터가 과부하를 방지합니까?
예, 이러한 마라톤 모터에는 과부하를 방지하기 위한 자동 재설정 열 보호 장치가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조경 테두리
- 저장 건물
- 스프링 캘리퍼 및 분배기
- 집게 들기 및 미끄러지기
- 플라이휠
- 유압시스템 구성품
- 송풍기
- 전등 안정기
- 저울 및 저울 액세서리
- 퓨즈
- PEERLESS 웰 휠 풀리 블록
- ADAM EQUIPMENT 밸런스 더스트 커버
- PROTO 마이크로 미터 토크 렌치
- APPROVED VENDOR 푸시 온 호스 피팅 스위블 잠금 푸시 온 호스 바브
- NATIONAL GUARD 조정 가능한 도어 프레임 Weatherstrip
- WESCO 스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 윈치
- CELLTREAT 서스펜션 배양 플라스크
- MICRO 100 빠른 변경 방사형 프로파일 링 도구
- DURAC 비중 정밀 비중계
- MILWAUKEE 래칫 콤비네이션 렌치