PROTO 마이크로 미터 토크 렌치
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 전체 길이 | 기본 스케일 증분 | 기본 스케일 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JH4-50FPS | H4 | 11 " | 0.5 피트-파운드 | 10 ~ 50ft.-lb. | ₩ 281,995 | |
B | JH5-6006C | H5 | 14.75 " | 0.5 피트-파운드 | 16 ~ 80ft.-lb. | ₩ 666,820 | |
C | JH7-6014C | H7 | 26 5 / 16 " | 1.0 피트-파운드 | 50 ~ 250ft.-lb. | ₩ 702,257 |
마이크로 미터 토크 렌치
교체 가능한 헤드가 있는 Stanley Proto 토크 렌치는 더 적은 수의 렌치와 최소한의 수동 작업을 사용하여 다양한 조립 및 현장 작업을 수행할 수 있는 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 전체 인터페이스 토크 렌치에는 필요한 토크 설정에 도달했는지 여부를 나타내는 딸깍 소리를 내는 딸깍 소리 표시기가 있습니다. +/-107.14% CW 및 +/-4% CCW의 정확도를 제공하는 ASME B6M 사양을 충족하며 연속 작업을 처리할 수 있는 부드럽고 편안한 그립이 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 야외 쓰레기통
- 납땜 액세서리
- 포팅 도구 카운터 보어
- 평면 및 면도 도구
- 구리 포일 롤
- 벤더
- 펀치/끌/핸드드릴
- 공압 모터
- 스테이플
- 로터리 펌프
- PROTO 7/16" 드라이브 임팩트 소켓 어댑터
- DYNALON 교체 캡
- INCOM MANUFACTURING 화살표 테이프, 검정/회색
- CELLTREAT Erlenmeyer/fernbach 플라스크 캡
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 7/8-20 Unef
- EATON Magnum Deries 마운팅 키트
- STA-KON 링 터미널
- EDWARDS MFG 50톤 철공
- VESTIL DBT-SS 시리즈 스테인리스 스틸 드럼 트럭
- VESTIL TG-600 풀 오버랩 헤더 마운트 비닐 스트립 도어