그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마이크로 미터 토크 렌치 |
정확성 | +/- 4 % of Torque Reading CW / CCW @ 20 to 100 % of Full Scale |
교정 인증서 | 아니 |
드라이브 크기 | H4 |
처리 | 고무 |
자재 | 강철 |
측정 유형 | 풋 파운드 |
전체 길이 | 11 " |
기본 스케일 증분 | 0.5 피트-파운드 |
기본 스케일 범위 | 10 ~ 50ft.-lb. |
회전 | CW / CCW |
환경 | 공장 |
UPC | 662679033545 |
시각 / 청각 표시기 |
선박 중량 (kg) | 0.7 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.