항목 | OEM 교체 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 7-1 / 16 " |
커패시터 필요 | 아니 |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 6.6-6.0/3.0 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 11 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 오픈 에어 오버 |
모터 장착 유형 | 밴드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | Direct Dr Fan / Blower |
모터 열 보호 | 자동차 |
명판 RPM | 1140 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 14 13 / 16 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1000에서 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 3.75 " |
스터드 크기 | 10-32 UNF -2A |
UPC | 722856041975 |
전압 | 200-230/460 |
선박 중량 (kg) | 16.16 |
선박 높이 (cm) | 20.62 |
선박 길이 (cm) | 41.61 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8501516040 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 몸 Dia. | Frame | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 스터드 크기 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34D5364 | 13.5 " | 6.5 " | 56HZ | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 10-32 UNF-2A | 208-230/460 | ₩ 1,433,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.