STREAMLIGHT 68820 휴대용 손전등 Led Aa 배터리
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 2.8 ~ 24 시간 |
배터리 크기 | AA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 100에서 261m |
바디 컬러 | 노란색 |
몸 Dia. | 1.05 " |
본체 재질 | 폴리머 |
캔들 파워 | 2500 ~ 17,000cd |
지름 | 1 15 / 16 " |
낙하 등급 | 3m |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 3m |
램프 수명 | 50K 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 7" |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 50 ~ 30lm |
광 출력 모드 | 높음 / 낮음 / 스트로브 |
루멘 | 50 ~ 300 |
루멘 범위 | 250 ~ 449 |
최대 루멘 출력 | 300 |
배터리의 수 | 4 |
피크 빔 강도 | 17,000 / 2500cd |
교체 용 램프 | 가능 |
높은 설정에서 실행 시간 | 2.8 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 2 |
안전 등급 | UL 등재 클래스 I, 디비전 2, 그룹 A, B, C, D; 클래스 2, 디비전 2, 그룹 F, G; 클래스 3; 온도 코드 T4는 해당 유럽 공동체 지침을 충족합니다. |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPx4, 1 분 동안 30 미터 방수 |
배터리 포함 무게 | 8.2 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8513100000 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 캔들 파워 | 지름 | 낙하 등급 | 손전등 등급 | 내 충격성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67101 | 폴리머 | 가능 | 18 시간. | 2300 | 1.375 " | 1m | 산업(공업) | 1m | ₩ 59,797 | ||
62202 | 폴리머 | 가능 | 120 시간. | - | 1" | - | 산업(공업) | 지정되지 않음 | ₩ 37,187 | ||
68201 | 폴리머 | 가능 | 155 시간. | 11,000 | 1.625 " | - | 산업(공업) | 지정되지 않음 | ₩ 82,670 | ||
33202 | 폴리머 | 아니 | 336 시간. | - | 1 15 / 16 " | - | 산업(공업) | 지정되지 않음 | ₩ 120,067 | ||
68244 | 고분자 수지 | 가능 | 6 시간. | 4200 | 1 11 / 16 " | 1m | 산업(공업) | 1m | ₩ 109,585 | ||
62302 | 폴리머 | 가능 | 120 시간. | - | 1" | - | 산업(공업) | 지정되지 않음 | - | RFQ
| |
68200 | 폴리머 | 아니 | 155 시간. | 11,000 | 1.625 " | - | 산업(공업) | 지정되지 않음 | ₩ 84,070 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.