STREAMLIGHT 62302 손전등 Led 블랙 30 LN
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 120 시간. |
배터리 크기 | N |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 지정되지 않음 |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1.2 " |
본체 재질 | 폴리머 |
지름 | 1" |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 지정되지 않음 |
램프 수명 | 50K 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 5.25 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 30 필름 |
광 출력 모드 | 하나의 |
루멘 | 30 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
최대 루멘 출력 | 30 |
배터리의 수 | 3 |
높은 설정에서 실행 시간 | 120 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 1 |
안전 등급 | 클래스 1 2 Div 1, 클래스 3 |
스위치 유형 | 테일캡 푸시 버튼 |
물 침투 등급 | 지정되지 않음 |
배터리 포함 무게 | 2.1 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 캔들 파워 | 지름 | 낙하 등급 | 손전등 등급 | 내 충격성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67101 | 폴리머 | 가능 | 18 시간. | 2300 | 1.375 " | 1m | 산업(공업) | 1m | ₩ 59,797 | ||
62202 | 폴리머 | 가능 | 120 시간. | - | 1" | - | 산업(공업) | 지정되지 않음 | ₩ 37,187 | ||
68201 | 폴리머 | 가능 | 155 시간. | 11,000 | 1.625 " | - | 산업(공업) | 지정되지 않음 | ₩ 82,670 | ||
33202 | 폴리머 | 아니 | 336 시간. | - | 1 15 / 16 " | - | 산업(공업) | 지정되지 않음 | ₩ 120,067 | ||
68244 | 고분자 수지 | 가능 | 6 시간. | 4200 | 1 11 / 16 " | 1m | 산업(공업) | 1m | ₩ 109,585 | ||
68200 | 폴리머 | 아니 | 155 시간. | 11,000 | 1.625 " | - | 산업(공업) | 지정되지 않음 | ₩ 84,070 | ||
68344 | 고분자 수지 | 가능 | 6 시간. | 4200 | 1 11 / 16 " | 1m | 산업(공업) | 1m | ₩ 109,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.