EATON 10250T 시리즈 매립형 장착 커버
Eaton 10250T 시리즈 매립형 마운팅 커버는 푸시버튼의 배선을 외부 환경으로부터 보호합니다. 그들은 동력 전달, 건설 및 유지 보수 작업에서 기계 및 전기 장치에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 10250TF3 | ₩ 301,056 | RFQ
|
B | 10250TF14 | ₩ 427,672 | RFQ
|
B | 10250TF13 | ₩ 301,056 | RFQ
|
B | 10250TF11 | ₩ 253,232 | RFQ
|
A | 10250TF1 | ₩ 122,528 | |
A | 10250TF2 | ₩ 253,232 | RFQ
|
C | 10250TS10 | - | RFQ
|
C | 10250TS11 | ₩ 596,512 | RFQ
|
C | 10250TS14 | ₩ 838,488 | RFQ
|
C | 10250TS12 | ₩ 785,036 | RFQ
|
D | 10250TS1 | ₩ 427,672 | RFQ
|
C | 10250TS2 | ₩ 427,672 | RFQ
|
E | 10250TS3 | - | RFQ
|
C | 10250TS4 | ₩ 596,512 | RFQ
|
B | 10250TF12 | - | RFQ
|
10250T 시리즈 매립형 장착 커버
Eaton 10250T 시리즈 플러시 마운팅 커버는 외부 대기로부터 푸시버튼의 배선을 보호하기 위해 전기 및 기계 장치에 사용됩니다. 이는 동력 전달, 건설 및 유지 관리 작업에 적합합니다. 이 커버는 부식에 대한 저항력을 강화하기 위해 아연 또는 스테인리스 스틸 재질로 제작되었으며 까다로운 환경에서도 오래 지속되는 성능을 보장합니다. 표면과 같은 높이로 장착할 수 있어 깨끗하고 유선형의 벽이나 천장을 만들 수 있습니다. 이 커버에는 전기 설치 및 전기 배선 관리를 단순화하는 풀 박스가 장착되어 있습니다.
특징
- Eaton 10250T 시리즈 플러시 마운팅 커버는 아연 또는 스테인리스 스틸 구조로 되어 있어 부식에 강합니다.
- 매립형 장착 기능은 미적 목적을 위해 벽이나 천장에 플러시합니다.
- 이 커버에는 배선 연결을 단순화하기 위한 풀 박스가 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
플러시 마운트와 표면 마운트의 차이점은 무엇입니까?
표면 실장의 상단에는 둥근 모서리가 있는 반면 매립형 장착의 상단에는 직선 모서리가 있습니다.
이 장치는 왜 용접이 아닌 볼트를 사용하여 구성됩니까?
볼트로 고정된 인클로저를 사용하면 스위치를 쉽게 제거하고 스위치에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
푸시버튼의 용도는 무엇입니까?
푸시 버튼 스위치는 제어 회로를 켜고 끕니다. 접촉기에 제어 신호를 보내기 위해 전기 자동 제어 회로에 사용됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공기 통로
- 도어 가드
- 장착 포인트 키트
- 수분 테스터
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 공기압 도구
- 배기 팬
- 물걸레밀대/버킷
- 자동차관련 테스터
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- BRADY 파이프 마커, 글리콜
- WESCO 핸드 윈치 리프트
- EAGLE 방수포 커버
- OASIS 워터 가드 플라스틱
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 폴 플런저
- KELCH 열박음 공구 홀더, 구멍 직경 8 mmmm
- WOODHEAD 130087 시리즈 핸드 윈드 릴
- THOMAS & BETTS T18 시리즈 링 터미널
- DAYTON 스태커
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 배수구