BRADY 파이프 마커, 글리콜
필터
스타일 | 모델 | 폭 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4200-B | - | 갈색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 36,000 | |
A | 4200-A | - | 갈색 | 3/4 to 1-3/8" | - | 백 | 스냅 온 | 1 | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 31,902 | |
B | 4068-H | - | 노란색 | 10 ~ 15 인치 | - | 검정 | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 57,837 | |
C | 4068-D | - | 노란색 | 4 ~ 6 인치 | - | 검정 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 30,362 | |
C | 4068-C | - | 노란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | - | 검정 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 28,070 | |
B | 4068-F | - | 노란색 | 6 ~ 7-7 / 8 " | - | 검정 | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 31,517 | |
C | 4068-B | - | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 검정 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 37,087 | |
C | 4068-A | - | 노란색 | 3/4 to 1-3/8" | - | 검정 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 32,276 | |
D | 7121-3C | 2.75 " | 노란색 | 3/4 "이하 | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 3 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,131 | |
E | 7121-4 | 7" | 노란색 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 검정 | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,131 | |
F | 20433 | 8" | 노란색 | - | 1" | 검정 | 자기 접착 성 | 25 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 | ₩ 51,187 | |
G | 73894 | 12 " | 노란색 | - | 2" | 검정 | 자기 접착 성 | 25 | B-736 자체 접착 플라스틱 필름 | ₩ 84,157 | |
H | 7121-1 | 14 " | 노란색 | 2-1/2" to 7-7/8" | 2.25 " | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,131 | |
H | 7121-1HV | 24 " | 노란색 | 8 "이상 | 4" | 검정 | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | ₩ 34,111 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호흡기 호스
- Crowfoot 소켓 렌치 세트
- 공기 순환기 액세서리
- 작업대 상판
- 항공 냉각 시스템
- Power Supplies
- 마감 용품
- 차량 청소/외관
- 토질 테스터
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- MILWAUKEE VALVE 황동 인라인 볼 밸브, 프레스 x 호스
- MOVINCOOL 콘덴서 에어 플레 넘
- ALLEGRO SAFETY 전원 코드
- APPLETON ELECTRIC 50W 습식 위치 고정 장치
- COOPER B-LINE B368 시리즈 XNUMX 홀 폐쇄 각도
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 3/8-24 Unf
- WRIGHT TOOL 교체 가능한 쇠톱날
- EATON NEMA 12 안전 도어 하드웨어
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXA4 시리즈 Clevis 마스터 세트, 4개 다리
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 황동 평 기어