플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BRADY 20433 파이프 마커 글리콜 1인치 h | AF3RDN 8CF75

BRADY 20433 파이프 마커 글리콜 1 In.h

재고 있음 있음
항목: AF3RDN 모델 : 20433크로스 참조: 8CF75

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 53,200 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 마커
배경색노란색
높이1"
범례 색상검정
마커 부착 스타일자기 접착 성
카드 당 마커25
자재B-736 자체 접착 플라스틱 필름
8"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)9.02
선박 폭 (cm)9.27
HS 코드3926909980
원산지US

제품 변형

프로덕트모델배경색파이프 외경에 적합높이범례 색상마커 부착 스타일카드 당 마커자재가격
BRADY 7121-1 파이프 마커 글리콜 노란색 2-1/2 ~ 7-7/8 In | AE2ZVF 5ADC0 7121-114 "노란색2-1/2" to 7-7/8"2.25 "검정자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7121-1HV 파이프 마커 글리콜 옐로우 8인치 이상 | AE2ZVG 5ADC1 7121-1HV24 "노란색8 "이상4"검정자기 접착 성1감압 성 비닐₩ 34,111
BRADY 7121-3C 파이프 마커 글리콜 노란색 3/4인치 이하 | AE2ZVH 5ADC2 7121-3C2.75 "노란색3/4 "이하2.25 "검정자기 접착 성3감압 성 비닐₩ 752
BRADY 7121-4 파이프 마커 글리콜 노란색 3/4에서 2-3/8인치 | AE2ZVJ 5ADC3 7121-47"노란색3/4" to 2-3/8"1.125 "검정자기 접착 성4감압 성 비닐₩ 752
BRADY 4068-H 파이프 마커 글리콜 노란색 10~15인치 | AF3TMM 8CUU1 4068-H-노란색10 ~ 15 인치-검정스트랩 - 온-인쇄 된 플라스틱 시트₩ 58,992
BRADY 4068-A 파이프 마커 글리콜 노란색 3/4에서 1-3/8인치 | AF4CJM 8PLX5 4068-A-노란색3/4 to 1-3/8"-검정스냅 온-코일 인쇄 플라스틱 시트₩ 11,287
BRADY 73894 파이프 마커 글리콜 2인치 h | AF4DDN 8RLA8 7389412 "노란색-2"검정자기 접착 성25B-736 자체 접착 플라스틱 필름₩ 85,977

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BRADY 20433 파이프 마커 글리콜 1 In.h
₩ 53,200 /단위