항목 | 산업용 손전등 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 10 시간. |
배터리 크기 | D |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 지정되지 않음 |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 2.25 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
캔들 파워 | 22,000 |
지름 | 3 / 8 " |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 지정되지 않음 |
램프 수명 | 36K 시간 |
램프 유형 | 크립톤 |
길이 | 12.75 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 45 필름 |
광 출력 모드 | 하나의 |
루멘 | 45 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
최대 루멘 출력 | 45 |
배터리의 수 | 3 |
피크 빔 강도 | 16,280cd |
교체 용 램프 | LMXA301 |
교체 용 램프 | Mfr. 아니요. LWSA301K |
높은 설정에서 실행 시간 | 10 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 지정되지 않음 |
배터리 포함 무게 | 1.88의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 37.34 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.