그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전술 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 11 / 43 시간 |
배터리 크기 | C |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 지정되지 않음 |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1.2 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
지름 | 2" |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 1m |
램프 수명 | 50K 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 9" |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 137 필름 |
광 출력 모드 | 7 |
루멘 | 119 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
최대 루멘 출력 | 31 |
배터리의 수 | 2 |
피크 빔 강도 | 12,507cd |
교체 용 램프 | LMXA201 |
높은 설정에서 실행 시간 | 4.3 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 지정되지 않음 |
배터리 포함 무게 | 15.2 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 초점 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 내 충격성 | 램프 수명 | 길이 | 광 출력 | 광 출력 모드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT2D016K | 조절할 수 있는 | 아니 | 10 시간. | 지정되지 않음 | 10K 시간 | 10 " | 134 필름 | 높은 | ₩ 105,384 | ||
TT3D016K | 조절할 수 있는 | 아니 | 72 시간. | 지정되지 않음 | 10K 시간 | 12.5 " | 131 필름 | 높은 | ₩ 106,150 | ||
XL50-S3016K | Fixed | 가능 | 6.75 / 25 시간 | 지정되지 않음 | - | 4.875 " | 200 필름 | 하이 / 로우 / 스트로브 | ₩ 116,449 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.