항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 9.25 시간. |
배터리 크기 | D |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 267m |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1" |
본체 재질 | 알류미늄 |
캔들 파워 | 17,900 |
지름 | 1 9 / 16 " |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 1m |
램프 수명 | 10 시간. |
램프 유형 | 백열등 |
길이 | 14 23 / 32 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 23,000 CP |
광 출력 모드 | 하나의 |
루멘 | 98 |
루멘 범위 | 50 ~ 99 |
최대 루멘 출력 | 98 |
배터리의 수 | 4 |
피크 빔 강도 | 17,900cd |
교체 용 램프 | LMXA401 |
교체 용 램프 | Tailcap에서 |
높은 설정에서 실행 시간 | 9.5 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 지정되지 않음 |
배터리 포함 무게 | 1.57의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.58 |
선박 높이 (cm) | 44.45 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 38.74 |
HS 코드 | 8513100000 |
프로덕트 | 모델 | 초점 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 내 충격성 | 램프 수명 | 길이 | 광 출력 | 광 출력 모드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2A03LK | 조절할 수 있는 | 5.25 시간. | AA | 지정되지 않음 | 36K 시간 | 5.75 " | 12 필름 | 스팟 투 홍수 | ₩ 22,260 | ||
M2A396K | 조절할 수 있는 | 5.25 시간. | AA | 지정되지 않음 | 20K 시간 | 5.75 " | 12 필름 | 스팟 투 홍수 | ₩ 24,937 | ||
M2A11LK | 조절할 수 있는 | 5.25 시간. | AA | 지정되지 않음 | 36K 시간 | 5.75 " | 12 필름 | 스팟 투 홍수 | ₩ 22,260 | ||
M3A112K | - | 2.5 시간. | AAA | 지정되지 않음 | 36K 시간 | 5" | 9 Lm | 스팟 투 홍수 | ₩ 42,129 | ||
M3A032K | - | 2.5 시간. | AAA | 지정되지 않음 | 36K 시간 | 5" | 9 Lm | 스팟 투 홍수 | ₩ 19,127 | ||
M3A012K | - | 2.5 시간. | AAA | 지정되지 않음 | 36K 시간 | 5" | 9 Lm | 스팟 투 홍수 | ₩ 33,729 | ||
M2A01LK | 조절할 수 있는 | 5.25 시간. | AA | 지정되지 않음 | 36K 시간 | 5.75 " | 12 필름 | 스팟 투 홍수 | ₩ 56,526 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.