그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전술 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 5/2.4/1.5 시간 |
배터리 크기 | 3.6V |
배터리 타입 | NiMH |
빔 거리 | 310/209/155 분 |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1.17 " |
본체 재질 | 알류미늄 |
낙하 등급 | 1.0m |
손전등 빔 유형 | 이중, 고정, 홍수, 스팟 |
손전등 등급 | 산업(공업) |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 8.85 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 모드 | 높음 / 중간 / 낮음 |
루멘 | 800/400/200 |
루멘 범위 | 750 이상 |
최대 루멘 출력 | 800 |
배터리의 수 | 1 |
피크 빔 강도 | 24,000 / 12,000 / 6000cd |
높은 설정에서 실행 시간 | 1.5 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 듀얼 테일 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 12.80 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
프로덕트 | 모델 | 손전등 빔 유형 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 손전등 등급 | 램프 수명 | 길이 | 렌즈 재질 | 광 출력 모드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75430 | 이중, 고정, 홍수, 스팟 | 5/2.4/1.5 시간 | 3.6V | 산업(공업) | 50,000 시간. | 8.41 " | 폴리 카보네이트 | 높음 / 중간 / 낮음 | ₩ 426,002 | ||
75429 | 이중, 고정, 홍수, 스팟 | 5/2.4/1.5 시간 | 3.6V | 산업(공업) | 50,000 시간. | 8.41 " | 폴리 카보네이트 | 높음 / 중간 / 낮음 | ₩ 287,210 | ||
75454 | 이중, 고정, 홍수, 스팟 | 5/2.4/1.5 시간 | 3.6V | 산업(공업) | 50,000 시간. | 8.85 " | 폴리 카보네이트 | 높음 / 중간 / 낮음 | ₩ 400,732 | ||
88033 | 고정, 스팟 | 2 / 43 시간 | AA | 전술적인 | 50,000 시간. | 6.14 " | 유리 | 저 높은 | ₩ 119,822 | ||
88863 | Spot | - | CR123A | 전술적인 | 50000의 시간. | 5.9 " | 폴리 카보네이트 | 높음 / 중간 / 낮음 | ₩ 163,415 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.