EATON GJ 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 프레임, JG 프레임
Eaton GJ 시리즈 프레임은 GJ 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기(MCCB)를 둘러싸도록 설계되었으며 제어판이나 배전반에 장착할 수 있는 안전한 프레임워크를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | GJH4250NN | ₩ 14,961,884 | RFQ
|
B | GJS2250NN | ₩ 4,154,052 | RFQ
|
C | GJS3250NN | ₩ 4,491,172 | RFQ
|
D | GJS4250NN | ₩ 6,148,128 | RFQ
|
B | GJE2250NN | ₩ 2,932,748 | RFQ
|
E | GJE3250NN | ₩ 2,994,964 | RFQ
|
F | GJE4250NN | ₩ 4,138,512 | RFQ
|
B | GJH2250NN | ₩ 10,426,640 | RFQ
|
G | GJH3250NN | ₩ 11,256,420 | RFQ
|
작동 메커니즘
- Eaton GJ 시리즈 회로 차단기는 잘못된 전류를 감지하고 차단하는 열 및 자기 메커니즘을 갖추고 있습니다.
- 열 소자(바이메탈 스트립)는 회로 차단기를 통해 흐르는 전류에 의해 생성된 열을 모니터링하여 장기간의 과전류에 반응합니다.
- 자기 소자(전자석)는 전류에 의해 생성된 자기장을 모니터링하여 갑작스럽고 큰 과전류에 반응합니다.
- 온도가 특정 임계값을 초과하면 이러한 열 및 자기 요소가 작동하여 회로를 엽니다.
특징
- 이 JG 프레임은 유리 폴리에스테르/열경화성 복합 수지/열가소성 유리 섬유와 같은 절연 및 가공 재료로 만들어져 충격 및 기타 위험으로부터 최대한 보호합니다.
- 빠르고 쉬운 설치가 가능하고 유지 보수 및 수리 목적으로 쉽게 제거할 수 있는 공간 절약형 소형 디자인입니다.
- Eaton GJ 시리즈 회로 차단기에는 단락 및 과부하에 대해 신뢰할 수 있는 보호 기능을 제공하는 열 자기 트립 장치가 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- IEC
자주 묻는 질문
회로 차단기의 장점은 무엇입니까?
Eaton GJ 시리즈 회로 차단기는 고장 전류로 인한 손상으로부터 전기 시스템을 보호하도록 설계되었습니다. 또한 정전이나 유지 보수 작업의 경우 수동으로 분리할 수 있는 기능도 제공합니다.
이 MCCB 프레임의 현재 등급은 무엇입니까?
이 Eaton GJ 시리즈 성형 케이스 회로 차단기 프레임의 최대 정격 전류는 600입니다.
이 프레임을 청소하는 방법?
부드러운 솔이나 천을 사용하여 프레임에서 오물, 먼지 또는 이물질을 제거하십시오. 손상을 방지하기 위해 용매를 사용하지 마십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조각사
- 래칫 렌치
- 수분 측정기 액세서리
- 컨베이어 리프트 테이블
- 파이프 추천
- 실험실 여과
- 덕트 팬 및 액세서리
- 지붕이기
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 코르크
- KEO 카운터 싱크, 카바이드, 6 날, 82도 포함 각도
- WESTWARD SAE 래칫 팅 콤비네이션 렌치
- ALC 분사 호스 1/2인치 내경
- ACROVYN 오이스터 그레이 엔드 캡, 아크로빈
- APOLLO VALVES 86B-100 시리즈 스테인리스 스틸 3피스 전체 포트 NPT 볼 밸브
- EATON Danfoss PRV12-12 시리즈 압력 제어 밸브
- TIMKEN 오일 시일
- MORSE DRUM 완전히 밀폐된 수출 상자
- TIMKEN 장착형 베어링 액세서리
- NIBCO P-트랩