APOLLO 밸브 86B-100 시리즈 스테인레스 스틸 3피스 풀 포트 NPT 볼 밸브
필터
볼 재질 : 스테인리스 강 , 볼 밸브 제품 그룹: Manual , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 바디 스타일: 인라인 , 연결 타입: FNPT x FNPT , 핸들 재질: 300 시리즈 스테인리스 스틸 , 손잡이 유형: 잠금 레버 , 맥스. 압력: 1440psi WOG , 최대. 증기 압력: 250psi WSP , 포트: 가득 찬 , 인감 재질: PTFE 나선형 상처 , 시트 재질: 다중 씰 , 줄기 재료: 스테인리스 강 , 줄기 유형: 분출 증거 , 온도. 범위: -50도 ~ 500도 F , 밸브 구조: 3- 조각
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 86B - 105-24 | 1" | ₩ 754,652 | |
A | 86B - 103-24 | 1 / 2 " | ₩ 484,207 | |
A | 86B - 104-24 | 3 / 4 " | ₩ 624,225 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Linesman 플라이어
- 볼트리스 선반 액세서리
- 휴대용 군중 제어 바리케이드
- 마그네틱 안전 인터록 스위치 액세서리
- 선반 롤아웃
- 하드웨어 공급
- 배송 라벨 및 액세서리
- 가구
- 저울 및 저울 액세서리
- 감속기
- ZURN 네일 클램프
- HALLOWELL 옷장 로커
- COXREELS TDMP 시리즈 이중 유압 호스 릴
- FUNNEL KING 투수/측정용기
- THOMAS & BETTS 262 시리즈 러그 압축 커넥터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 5/16-28 Un
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, SR 스레드 끝단, FKM 씰 SS 스크린
- EATON 헤비 듀티 싱글 스로우 비퓨즈 안전 스위치
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, MDTS 단일 감속 감속기