COXREELS TDMP 시리즈 이중 유압 호스 릴
필터
기본 크기 : 8 x 9 " , 호스 길이: 50 피트 , 장착 크기: 7 x 8 " , 전체 높이: 25.5 " , 전체 길이: 24 " , 전반적인 너비: 11.63 "
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TDMP-N-450 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 13 / 16 " | ₩ 2,698,062 | |
B | TDMPL-N-450 | 1 / 2 " | 2500의 PSI | 13 / 16 " | ₩ 1,872,690 | |
B | TDMPL-N-350 | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 11 / 16 " | ₩ 1,872,690 | |
C | TDMP-N-350 | 3 / 8 " | 3000의 PSI | 11 / 16 " | ₩ 2,922,181 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 선반 빈
- LED 포스트 상단 비품
- 쓰레기 및 재활용 용기 액세서리
- 도어 스윕
- 특수 매트
- 펌프 컨트롤 부품들
- 집수/폐수/오수 펌프
- 콘텐츠 배급
- 안구보호
- 기계
- OSG 고속 Steel-E 파이프 탭, TiCN 마감
- TURBOTORCH 납땜 / 브레이징 팁
- NORTON ABRASIVES 후크 앤 루프 샌딩 디스크
- EATON 핸들 잠금
- TMI 천공 된 정전기 방지 PVC 부드러운 스트립 교체 스트립
- SUPER-STRUT C726 시리즈 파이프 클램프
- COOPER B-LINE 유형 1 퀵 커넥트 힌지 커버는 와이어웨이 크로스 이음쇠에 놓입니다.
- EATON AutoVAR 시리즈 PFC 교체용 퓨즈
- EATON 전원 받침대 패드 마운트 어댑터
- DOTCO 볼 베어링