EATON Danfoss PRV12-12 시리즈 압력 제어 밸브
Eaton Danfoss PRV12-12 시리즈 압력 제어 밸브는 공압 및 유압 시스템에서 흐르는 유체의 과압으로부터 펌프를 보호하는 데 사용됩니다. 쓰레기 운반기, 수확기 및 산업 응용 분야에 이상적입니다.
작동 메커니즘
- 출구(조절된) 압력이 파일럿 섹션의 설정을 초과할 때까지 이 밸브는 일반적으로 열려 있어 흡입 오일이 조절된 라인으로 이동할 수 있습니다.
- 이 설정에 도달하면 파일럿 흐름이 발생하여 메인 스풀 전체에 압력 불균형이 발생하고, 그런 다음 들어오는 흐름을 조절하고 조절된 라인에서 더 이상 압력이 상승하지 않도록 이동합니다.
- 메인 스풀은 더 뒤로 미끄러져 탱크 라인에 대한 조절 포트를 열어 어떤 외부 힘으로 인해 조절된 압력이 설정보다 5~10% 이상 높아지는 경우 릴리프 밸브 역할을 합니다.
특징
- 이 Danfoss PRV12-12 시리즈 압력 제어 밸브는 10~350bar의 압력 범위에서 작동할 수 있습니다.
- 구조적 강성과 긴 서비스 수명을 위한 강철 구조가 특징입니다.
- 이 밸브는 쉽고 안전한 설치를 위해 나사식 카트리지 장착을 제공합니다.
- 오염을 방지하기 위해 18/16/13의 ISO 청정도 코드를 준수합니다.
- 이 파일럿 작동 밸브는 유체 누출을 방지하기 위해 Buna-N 씰을 사용합니다.
호환 액세서리
- Eaton 02-165886 씰 키트: 이 씰 수리 키트에는 이러한 유량 제어 밸브에서 손상되고 마모된 씰을 교체하기 위한 Viton 씰이 있습니다.
자주하는 질문
이 압력 제어 밸브의 유량은 얼마입니까?
114리터/분
Eaton Danfoss PRV12-12 시리즈 압력 제어 밸브의 작동 온도는 어떻게 됩니까?
-40 ~ 120도 C.
스크류 인 및 슬립 인 카트리지 밸브의 기능적 차이점은 무엇입니까?
스크류인 카트리지 밸브는 유체 흐름을 한 방향으로만 유지하는 반면 슬립인 카트리지 밸브는 양방향 흐름을 유지합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 핀 터미널
- 너트 세터 및 비트 홀더
- 방화 실란트 코크스 및 퍼티
- 토양 테스트 프로브
- 가우 징 전극
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 무선 도구
- 특성 테스터 (비전기적)
- 비상 조명
- 주석
- LAMP 드로우 릴리스 래치
- BENCHPRO Led 전등 표면 실장 110v
- SPEEDAIRE 매니 폴드 Iso 밸브 15407-1 Npt
- MERSEN FERRAZ 프로티스터 퓨즈, 1500VAC
- EATON XT IEC 시리즈 컨택터, 프레임 N
- EATON 논리 입력 카드
- BALDOR / DODGE 직선 / 원형 보어 원통형 롤러 베어링
- WEG 자동화 부품
- CONDOR 프리미엄 작업 장갑
- ENERPAC A 시리즈 실린더 부착 실린더 플런저 발가락