항목 | 산업용 손전등 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 30 시간. |
배터리 크기 | AAA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 지정되지 않음 |
바디 컬러 | 블랙 / 옐로우 |
몸 Dia. | 1.88 " |
본체 재질 | 플라스틱 |
손전등 등급 | 범용 |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 지정되지 않음 |
램프 수명 | 50K 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 6.5 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 12 필름 |
광 출력 모드 | 높은 |
루멘 | 12 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
최대 루멘 출력 | 30 |
배터리의 수 | 3 |
높은 설정에서 실행 시간 | 30 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | 지정되지 않음 |
배터리 포함 무게 | 4.48 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.