그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 손전등 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 크기 | D |
배터리 타입 | 알칼리성 |
바디 컬러 | 검정 |
본체 재질 | 플라스틱 |
손전등 등급 | 범용 |
내 충격성 | 아니 |
램프 유형 | PR2 |
렌즈 재질 | 유리 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
배터리의 수 | 2 |
교체 용 램프 | 아니 |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 3 위치 |
물 침투 등급 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 7.75 |
선박 폭 (cm) | 6.73 |
HS 코드 | 8513100000 |
프로덕트 | 모델 | 초점 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 내 충격성 | 램프 유형 | 렌즈 재질 | 루멘 범위 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6230-01-513 | 조절할 수 있는 | 가능 | 5 시간. | 지정되지 않음 | LED | 폴리 카보네이트 | 750 이상 | 누름 단추 | ₩ 47,407 | ||
6230-01-513 | Fixed | 가능 | 1.5 시간. | 지정되지 않음 | 제논 | 폴리 카보네이트 | 750 이상 | 누름 단추 | ₩ 42,927 | ||
6230-00-163 | - | 아니 | - | 아니 | PR2 | 유리 | 0 ~ 49 | 3 위치 | ₩ 35,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.