EATON E2LW 유형 광업 완전 성형 케이스 회로 차단기
Eaton E2LW 광산용 완전 MCCB는 단락 및 과부하 조건과 같은 위험한 결함으로부터 보호하기 위해 광산 애플리케이션에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E2LW3320W | ₩ 28,277,760 | RFQ
|
A | E2LW3450W | ₩ 28,277,760 | RFQ
|
A | E2LW3450MRW | ₩ 28,277,760 | RFQ
|
A | E2LW3400W | ₩ 28,277,760 | RFQ
|
A | E2LW3450MLW | ₩ 28,277,760 | RFQ
|
A | E2LW3450MVW | ₩ 28,277,760 | RFQ
|
A | E2LW3450MYW | ₩ 31,016,216 | RFQ
|
A | E2LW3450MXW | ₩ 28,277,760 | RFQ
|
A | E2LW3300W | ₩ 28,277,760 | RFQ
|
A | E2LW3350W | ₩ 27,176,408 | RFQ
|
A | E2LW3450MNW | ₩ 28,277,760 | RFQ
|
특징
- Eaton E2LW 광산용 완전 MCCB에는 편안한 현장 테스트를 위한 테스트 포트가 내장되어 있습니다.
- 작동 중 안정성을 위해 L 프레임이 장착되어 있습니다.
- 이 3극 차단기는 유지보수 프로세스 동안 향상된 안전성을 위해 빠른 오류 제거 시간과 함께 제공됩니다.
- 작동 트립 정격 범위는 1150~4500A입니다.
- 이 MCCB는 트립 장치 모듈을 전환하여 차단기 트립 설정을 변경하기 위해 교체 가능한 마그네틱 트립을 사용합니다.
호환 액세서리
- Eaton 보조 스위치: 이 스위치는 차단기 접점이 열려 있는지 닫혀 있는지를 나타냅니다.
- Eaton 션트 트립: 원거리 제어 트립을 제공하고 트립 플런저와 차단 스위치가 있는 플러그인 모듈 장착 간헐 정격 솔레노이드를 포함합니다.
- Eaton 벨 경보기: 브레이크 표시기, 회전식 및 플렉스 샤프트 핸들 메커니즘, 원거리 작동을 위한 전자 작동 장치가 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
Eaton E2LW 채굴 완료 MCCB의 인터럽트 등급은 무엇입니까?
10VAC에서 1200kAIC.
이 마이닝 회로 차단기의 암페어 등급은 얼마입니까?
450
이 MCCB의 정격 전압은 얼마입니까?
1200VAC.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로터리 엔코더
- 플러그 밸브
- 벡터 모터 브레이크
- 튜빙 랙
- 수직 밀링 머신
- 터미널 블록
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 체인 및 공구
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- BRADY 화학 물질/유해 물질 유출 키트
- AIR-WAY MANUFACTURING 튜브 슬리브
- 3M 우울한 센터 휠
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 플라스틱 카트
- WATTS BF-03-M2 Seies 전체 러그 스타일 버터 플라이 밸브
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 조립 피팅 15 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- SPEARS VALVES PVC 나선형 바브 및 일반 인서트 피팅 티, 인서트 x 인서트 x 인서트
- EATON 동적 제동 저항기
- CONDOR 절단 방지 슬리브, 케블라, 니트 커프, 블랙
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R887 크기