항목 | 플래시 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 3.5 / 16 시간 |
배터리 팩 교체 | Mfr. 90542 화 |
배터리 크기 | C |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 68 / 37m |
바디 컬러 | 노란색 |
몸 Dia. | 2.75 " |
본체 재질 | 나일론 폴리머 |
캔들 파워 | 11,500/350 |
지름 | 2.875 " |
낙하 등급 | 2m |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | 조절할 수 있는 |
내 충격성 | 2m |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 9.187 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 200 / 63lm |
광 출력 모드 | 저 높은 |
루멘 | 200/63 |
루멘 범위 | 100 ~ 249 |
최대 루멘 출력 | 200 |
배터리의 수 | 4 |
재충전 횟수 | 1000 |
피크 빔 강도 | 1150 / 350cd |
높은 설정에서 실행 시간 | 3.5 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 1 |
안전 등급 | 지정되지 않음 |
스위치 유형 | 누름 단추 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 23.1 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 낙하 등급 | 초점 | 내 충격성 | 램프 수명 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68602 | 1" | 가능 | 6 시간. | 1m | Fixed | 1m | 50K 시간 | 7" | ₩ 116,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.