RED HAT 솔레노이드 밸브 3/2인치
필터
바디 재질 : 황동 , 코일 절연 등급: F , 전기 연결: 1/2 "도관 (18"리드 포함) ,Hz: 50/60 , IP 등급: 66 , 미디어: 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 , 인감 재질: NBR , 밸브 디자인: 3-Way / 2-Position
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 밸브 구성 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EF8320G17424 / DCDD | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16 " | 0.12 | 1-11 / 16 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | 보편적 인 | 24 VDC | ₩ 468,387 | |
A | 8320G192120/60 110/50DA | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16 " | 0.09 | 1-11 / 16 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | 일반적으로 열려 | 110 / 120 VAC | ₩ 366,695 | |
B | 8320G194120/60 110/50DA | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16 " | 0.12 | 1-11 / 16 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | 일반적으로 열려 | 110 / 120 VAC | ₩ 299,687 | |
A | 8320G176120/60 110/50DA | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16 " | 0.25 | 1-11 / 16 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | 보편적 인 | 110 / 120 VAC | ₩ 294,175 | |
B | EF8321G001120/60 110/50DA | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 110 / 120 VAC | ₩ 875,665 | |
C | EF8321G00224 / DCDD | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 일반적으로 폐쇄 | 24 VDC | ₩ 874,650 | |
C | 8321G001120/60 110/50DA | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 110 / 120 VAC | ₩ 729,697 | |
C | EF8321G00124 / DCDD | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 24 VDC | ₩ 872,094 | |
C | 8321G00124 / DCDD | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 24 VDC | ₩ 804,352 | |
B | 8320G136120/60 110/50DA | 3.25 " | 1-5 / 16 " | 0.06 | 1.187 " | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | 일반적으로 열려 | 110 / 120 VAC | ₩ 232,610 |