그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 밸브 |
본체 재질 | 황동 |
중심선 파이프 중심 크기 | 1-13 / 16 " |
부피 계수 | 0.25 |
코일 인클로저 | 방수 없음 정션 박스 |
코일 절연 등급 | F |
전기 연결 | 1/2 "도관 (18"리드 포함) |
Hz | 50/60 |
IP 등급 | 66 |
맥스. 유체 온도. | 200도 F |
미디어 | 공기 / 불활성 가스, 경유 및 물 |
최소 작동 압력 차이 | 0의 PSI |
NEMA 평가 | 1, 2, 3, 3S, 4, 4X |
오리피스 직경 | 1 / 8 " |
전체 높이 | 3 11 / 16 " |
전체 길이 | 1-11 / 16 " |
전체 폭 | 1 13 / 16 " |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | NBR |
밸브 구성 | 보편적 인 |
밸브 디자인 | 3-Way / 2-Position |
전압 | 110 / 120 VAC |
와트 | 17.1 |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8481809005 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 중심선 파이프 중심 크기 | 부피 계수 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 밸브 구성 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8320G136120/60 110/50DA | 3.25 " | 1-5 / 16 " | 0.06 | 1.187 " | 1 11 / 16 " | 1 / 8 " | 일반적으로 열려 | 110 / 120 VAC | ₩ 229,617 | ||
8320G194120/60 110/50DA | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16 " | 0.12 | 1-11 / 16 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | 일반적으로 열려 | 110 / 120 VAC | ₩ 300,930 | ||
EF8321G001120/60 110/50DA | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 110 / 120 VAC | ₩ 941,780 | ||
8320G192120/60 110/50DA | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16 " | 0.09 | 1-11 / 16 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | 일반적으로 열려 | 110 / 120 VAC | ₩ 373,047 | ||
EF8320G17424 / DCDD | 3 11 / 16 " | 1-13 / 16 " | 0.12 | 1-11 / 16 " | 1 13 / 16 " | 1 / 4 " | 보편적 인 | 24 VDC | ₩ 468,352 | ||
EF8321G00224 / DCDD | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 일반적으로 폐쇄 | 24 VDC | ₩ 941,780 | ||
EF8321G00124 / DCDD | 3 15 / 16 " | 2" | 0.80 | 3.125 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 24 VDC | ₩ 937,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.