그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플래시 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 6 시간. |
배터리 크기 | AA |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 130m |
바디 컬러 | 노란색 |
몸 Dia. | 1.63 " |
본체 재질 | 고분자 수지 |
캔들 파워 | 4200 |
지름 | 1" |
낙하 등급 | 1m |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 1m |
램프 수명 | 50K 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 7" |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 100 필름 |
광 출력 모드 | 하나의 |
루멘 | 100 |
루멘 범위 | 100 ~ 249 |
최대 루멘 출력 | 100 |
배터리의 수 | 4 |
피크 빔 강도 | 4200cd |
교체 용 램프 | 68052 |
교체 용 램프 | 가능 |
높은 설정에서 실행 시간 | 6 시간. |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 1 |
안전 등급 | Class 1,2 Div 1, Group C, D, F, G Class 1, Div 2, Group A, B, C, D, Class 3, 온도 코드 T4, 가스 광산에서 사용 가능, 메탄 / 공기 만 승인 됨 아니요 . 20-A060002-0, 관련 유럽 공동체 지침 충족 |
스위치 유형 | 푸시 버튼 / 테일 스위치 |
물 침투 등급 | IP67, 1 분 동안 30m 방수 |
배터리 포함 무게 | 7.6 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8513100000 |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 배터리 포함 | 배터리 소모 시간 | 낙하 등급 | 초점 | 내 충격성 | 램프 수명 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90642 | 2.875 " | 아니 | 3.5 / 16 시간 | 2m | 조절할 수 있는 | 2m | 50,000 시간. | 9.187 " | ₩ 267,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.