항목 | 전술 손전등 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 2 시간. |
배터리 크기 | 123 |
배터리 타입 | 리튬 |
빔 거리 | 379m |
바디 컬러 | 검정 |
몸 Dia. | 1" |
본체 재질 | 알류미늄 |
캔들 파워 | 36,000 |
지름 | 1" |
낙하 등급 | 1m |
손전등 등급 | 전술적인 |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 1m |
램프 수명 | 50K 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 7 7 / 64 " |
렌즈 재질 | 유리 |
광 출력 | 1100 필름 |
광 출력 모드 | 높음, 스트로브 및 낮음 |
루멘 | 1100 |
루멘 범위 | 750 이상 |
최대 루멘 출력 | 1100 |
배터리의 수 | 3 |
피크 빔 강도 | 36,000 / 1200cd |
교체 용 램프 | 아니 |
높은 설정에서 실행 시간 | 2 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 듀얼 푸시 버튼 |
물 침투 등급 | 1PX7 |
배터리 포함 무게 | 9.3 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 12.07 |
HS 코드 | 8513100000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.