공기 순환기
가벼운 상업용 비진동 팬
모바일 팬
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | B4E40A0M11106 | ₩559,787 | RFQ |
A | B4E50A0M11100 | ₩636,628 | RFQ |
A | B4E50AAM11100 | ₩636,628 | RFQ |
B | B4D13A2M110MFD | ₩3,257,280 | RFQ |
A | B4E40A0M11109 | ₩656,833 | RFQ |
A | B4E40A6M11106 | ₩559,787 | RFQ |
A | B4E50A0M11123 | ₩644,609 | RFQ |
A | B4E40A0M11108 | ₩652,590 | RFQ |
A | B4E50A0M11106 | ₩653,068 | RFQ |
A | B4E40A7M11100 | ₩543,375 | RFQ |
A | B4E50A0M11108 | ₩752,102 | RFQ |
A | B4E50A0M11109 | ₩756,318 | RFQ |
A | B4E50A2M11100 | ₩636,628 | RFQ |
A | B4E50A2M11108 | ₩735,689 | RFQ |
고정식 세척 공기 순환기, 다이렉트 드라이브
Dayton 고정식 세척 공기 순환기는 식품 가공 공장 및 기타 상업 및 산업 응용 분야의 공기 공간, 작업자, 제품 및 기계 냉각에 이상적입니다. 바닥 공간을 절약하고 걸려 넘어지는 위험을 방지하기 위해 벽, 천장 또는 빔에 장착됩니다. 이 팬은 완전히 밀폐된 에어 오버 모터 엔클로저가 있는 클래스 F 절연 모터를 사용하여 물과 이물질을 차단하므로 호스 또는 압력 세척으로 쉽게 청소할 수 있습니다. 3날 알루미늄/스테인리스 스틸 프로펠러와 아연도금 스틸/스테인리스 스틸 가드가 있어 내식성, 내구성 및 팬 내부에 원치 않는 항목이 들어가는 것을 방지합니다. 이 공기 순환기는 에너지 효율을 높이기 위해 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터와 함께 제공됩니다. 또한 팬 모터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 팬 작동을 시작하거나 중지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 블레이드 직경이 20, 24 및 30인치인 다양한 세척 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 고정식 세척 공기 순환기는 식품 가공 공장 및 기타 상업 및 산업 응용 분야의 공기 공간, 작업자, 제품 및 기계 냉각에 이상적입니다. 바닥 공간을 절약하고 걸려 넘어지는 위험을 방지하기 위해 벽, 천장 또는 빔에 장착됩니다. 이 팬은 완전히 밀폐된 에어 오버 모터 엔클로저가 있는 클래스 F 절연 모터를 사용하여 물과 이물질을 차단하므로 호스 또는 압력 세척으로 쉽게 청소할 수 있습니다. 3날 알루미늄/스테인리스 스틸 프로펠러와 아연도금 스틸/스테인리스 스틸 가드가 있어 내식성, 내구성 및 팬 내부에 원치 않는 항목이 들어가는 것을 방지합니다. 이 공기 순환기는 에너지 효율을 높이기 위해 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터와 함께 제공됩니다. 또한 팬 모터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 팬 작동을 시작하거나 중지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 블레이드 직경이 20, 24 및 30인치인 다양한 세척 팬 중에서 선택하십시오.
눈에 잘 띄는 산업용 팬
Dayton 고가시성 산업용 팬은 제한된 공간, 제조 공장, 창고 및 배송 시설을 냉각하는 데 이상적입니다. 이 OSHA 준수 산업용 벽 장착형 팬은 주의를 끌고 우발적인 손상을 방지하는 안전 노란색 마감이 특징입니다. 긴 수명을 제공하는 고성능 베어링과 함께 제공되며 완전히 밀폐된 모터가 있어 오물과 먼지를 차단합니다.
Dayton 고가시성 산업용 팬은 제한된 공간, 제조 공장, 창고 및 배송 시설을 냉각하는 데 이상적입니다. 이 OSHA 준수 산업용 벽 장착형 팬은 주의를 끌고 우발적인 손상을 방지하는 안전 노란색 마감이 특징입니다. 긴 수명을 제공하는 고성능 베어링과 함께 제공되며 완전히 밀폐된 모터가 있어 오물과 먼지를 차단합니다.
고정식 안전 황색 공기 순환기, 다이렉트 드라이브
Dayton 고가시성 산업용 팬은 교통량이 많거나 조명이 어두운 지역에서 공기 공간을 냉각하면서 가시성을 높이고 우발적인 손상을 방지하기 위해 안전 노란색 마감 처리가 되어 있습니다. 3개의 블레이드 알루미늄 프로펠러와 폴리에스터 분말 코팅 마감 처리된 스틸 가드가 있어 내식성, 내구성 및 팬 내부에 원치 않는 항목이 들어가는 것을 방지합니다. 이 팬에는 먼지와 이물질을 차단하기 위해 에어 오버 모터 엔클로저가 있는 클래스 B 절연 모터가 있습니다. 에너지 효율을 높이기 위해 축이나 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터가 함께 제공됩니다. 이 공기 순환기는 팬 모터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 팬 작동을 시작하거나 중지하는 자동 열 보호 기능과 통합되어 있습니다. 블레이드 직경이 24인치 및 30인치인 다양한 안전 노란색 팬 중에서 선택하십시오.
Dayton 고가시성 산업용 팬은 교통량이 많거나 조명이 어두운 지역에서 공기 공간을 냉각하면서 가시성을 높이고 우발적인 손상을 방지하기 위해 안전 노란색 마감 처리가 되어 있습니다. 3개의 블레이드 알루미늄 프로펠러와 폴리에스터 분말 코팅 마감 처리된 스틸 가드가 있어 내식성, 내구성 및 팬 내부에 원치 않는 항목이 들어가는 것을 방지합니다. 이 팬에는 먼지와 이물질을 차단하기 위해 에어 오버 모터 엔클로저가 있는 클래스 B 절연 모터가 있습니다. 에너지 효율을 높이기 위해 축이나 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터가 함께 제공됩니다. 이 공기 순환기는 팬 모터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 팬 작동을 시작하거나 중지하는 자동 열 보호 기능과 통합되어 있습니다. 블레이드 직경이 24인치 및 30인치인 다양한 안전 노란색 팬 중에서 선택하십시오.
고정식 공기 순환기
스타일 | 모델 | 최대 깊이 | 조립 된 | 블레이드 직경 | 모터 HP | 모터 RPM | 장착 위치 | 블레이드 수 | 작동 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K4E1311M11100 | ₩2,523,360 | |||||||||
B | B4E50TDF | ₩2,179,852 |
고정식 부식 방지 공기 순환기
스타일 | 모델 | 모터 RPM | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 블레이드 수 | 작동 암페어 | 외부 Dia. | 샤프트 디아. | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 터빈036 | ₩1,655,062 | |||||||||
A | 터보 36/120 | ₩1,776,810 | |||||||||
B | FXSTIR30-2 / 120 | ₩1,497,860 | |||||||||
C | FXSTIR24-3 / 120 | ₩1,295,752 | |||||||||
D | FXSTIR20-3 / 120 | ₩1,246,105 |
경량 산업용 팬 / 공기 순환기, 모바일
Dayton 이동식 공기 순환기는 가벼운 제조 구역, 건조한 공간 및 창고를 냉각하는 데 사용됩니다. 이러한 UL 등재 서큘레이터에는 휴대성을 위한 고무 또는 플라스틱 휠이 장착되어 있으며 속도 향상을 위해 직접 또는 벨트 드라이브가 장착되어 있습니다. 여기에는 조직적인 연결을 보장하는 코드 랩이 포함되어 있으며 송풍기 및 팬에서 조용하고 매끄럽고 부드러운 시작 성능을 가능하게 하는 영구 분할 커패시터 모터가 있습니다. 이 비 진동 팬은 뛰어난 환기 기능을 제공하고 볼 또는 슬리브 베어링을 사용하여 모터 성능을 향상시킵니다. 인클로저 위의 개방된 공기는 권선 위로 직접 공기 흐름을 허용합니다.
Dayton 이동식 공기 순환기는 가벼운 제조 구역, 건조한 공간 및 창고를 냉각하는 데 사용됩니다. 이러한 UL 등재 서큘레이터에는 휴대성을 위한 고무 또는 플라스틱 휠이 장착되어 있으며 속도 향상을 위해 직접 또는 벨트 드라이브가 장착되어 있습니다. 여기에는 조직적인 연결을 보장하는 코드 랩이 포함되어 있으며 송풍기 및 팬에서 조용하고 매끄럽고 부드러운 시작 성능을 가능하게 하는 영구 분할 커패시터 모터가 있습니다. 이 비 진동 팬은 뛰어난 환기 기능을 제공하고 볼 또는 슬리브 베어링을 사용하여 모터 성능을 향상시킵니다. 인클로저 위의 개방된 공기는 권선 위로 직접 공기 흐름을 허용합니다.
스타일 | 모델 | 환경 응용 | 조립 된 | 베어링 유형 | 팬 RPM | 가드 재질 | 높이 | 주택 자재 | 맥스. 주변 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ALE5 | ₩1,131,392 | |||||||||
B | 6ALE4 | ₩4,609,885 | RFQ | ||||||||
C | 19RR53 | ₩372,907 | |||||||||
D | 39영국52 | ₩529,217 | |||||||||
D | 39영국56 | ₩1,025,255 | |||||||||
D | 39영국53 | ₩866,127 | |||||||||
E | 1년5주 | ₩1,607,025 | |||||||||
F | 1년7주 | ₩1,347,587 | |||||||||
G | 1년4주 | ₩777,315 | |||||||||
H | 1년3주 | ₩643,562 | |||||||||
I | 1년6주 | ₩2,808,820 | |||||||||
F | 1년8주 | ₩1,768,602 | |||||||||
J | 2RDZ1 | ₩989,222 | |||||||||
K | 2RDZ3 | ₩1,389,307 | |||||||||
K | 2RDZ2 | ₩1,394,137 | |||||||||
K | 2RDZ4 | ₩1,633,589 |
모바일 공기 순환기
모바일 공기 순환기
스타일 | 모델 | 조립 된 | 와이어 가드 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GVS36VKO-OSHA-M | ₩3,740,887 | |||
B | GVS36VKO-보샤-M | ₩3,719,327 |
주변 공기 순환기
Dayton 고정식 주변 공기 순환기는 창고, 공장, 차고 및 제조 공장의 작업자를 냉각시키기 위해 설계되었습니다. 내부식성을 위해 밀 가공 알루미늄으로 만든 블레이드와 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 특징입니다. 이 산업용 팬은 최대 8900rpm의 속도로 작동하면서 최대 1725cfm의 유량을 제공합니다. 블레이드 직경은 20, 24, 30인치로 제공됩니다.
Dayton 고정식 주변 공기 순환기는 창고, 공장, 차고 및 제조 공장의 작업자를 냉각시키기 위해 설계되었습니다. 내부식성을 위해 밀 가공 알루미늄으로 만든 블레이드와 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 특징입니다. 이 산업용 팬은 최대 8900rpm의 속도로 작동하면서 최대 1725cfm의 유량을 제공합니다. 블레이드 직경은 20, 24, 30인치로 제공됩니다.
24인치 고온 산업용 팬
Dayton 24인치 고온 산업용 팬은 기계 및 제품, 좁은 공간, 창고 등을 냉각하는 데 사용됩니다. 이들은 일반적으로 많은 공간을 확보하지 않고 열을 분산시키기 위해 천장 근처나 서까래에 장착됩니다. 그들은 긴 수명을 제공하는 고성능 베어링을 특징으로 하며 또한 먼지와 먼지를 차단하기 위해 완전히 밀폐된 모터를 가지고 있습니다.
Dayton 24인치 고온 산업용 팬은 기계 및 제품, 좁은 공간, 창고 등을 냉각하는 데 사용됩니다. 이들은 일반적으로 많은 공간을 확보하지 않고 열을 분산시키기 위해 천장 근처나 서까래에 장착됩니다. 그들은 긴 수명을 제공하는 고성능 베어링을 특징으로 하며 또한 먼지와 먼지를 차단하기 위해 완전히 밀폐된 모터를 가지고 있습니다.
30인치 고온 산업용 팬
Dayton 고온 산업용 팬은 높은 주변 온도(최대 화씨 140도)에서 신뢰할 수 있는 냉각 소스를 제공합니다. 일반적으로 바닥 공간을 차지하지 않고 열을 분산시키기 위해 천장 근처나 서까래에 장착됩니다. 이 공기 순환기에는 오물과 먼지를 방지하기 위해 완전히 밀폐된 모터가 함께 제공됩니다.
Dayton 고온 산업용 팬은 높은 주변 온도(최대 화씨 140도)에서 신뢰할 수 있는 냉각 소스를 제공합니다. 일반적으로 바닥 공간을 차지하지 않고 열을 분산시키기 위해 천장 근처나 서까래에 장착됩니다. 이 공기 순환기에는 오물과 먼지를 방지하기 위해 완전히 밀폐된 모터가 함께 제공됩니다.
공기 순환기
스타일 | 모델 | 높이 | 베어링 유형 | 블레이드 직경 | 최대 깊이 | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 작동 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GVKM36-BO | ₩1,802,167 | |||||||||
B | GVKM36-O | ₩1,814,785 | |||||||||
C | GVKM36-2-O | ₩2,008,772 | |||||||||
A | GVKM36-2-BO | ₩1,919,662 | |||||||||
D | GVKM42-2-O | ₩3,122,997 | |||||||||
A | GVKM42-2-BO | ₩3,120,915 |
스타일 | 모델 | 폭 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 높이 | 모터 HP | 외부 Dia. | 소음 수준 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B4E4003M11100P | ₩1,524,617 | |||||||||
A | B4E5003M11100P | ₩1,697,570 |
공기 순환기
공기 순환기는 창고 및 제조 현장에서 덥고 습한 공기가 발생하기 쉬운 작업 공간을 환기시키는 데 적합합니다. Raptor Supplies 공인 대리점입니다. 에어마스터 팬, 데이턴, 멀티팬, 패터슨, Schaefer, Tempest, Versa Kool & Vestil 공기 순환기. 선택된 모델은 위험한 장소에서 쉽게 사용할 수 있는 스파크 방지 주조 알루미늄 프로펠러와 작업 현장 휴대성을 위해 전면에 장착된 바퀴가 있는 무겁고 기울어지지 않는 베이스를 특징으로 합니다. 블레이드 직경이 8~50인치인 다양한 공기 순환기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 다이어프램 펌프
- 달아서 달아서 장비
- 라우터
- 용접봉 및 와이어
- 매장 가능한 가스
- 금속 유틸리티 카트
- 고정식 가스 엔진 공기 압축기
- 가스 감지기 인터페이스 하드웨어
- 무선 리베 터
- 게이지 수리 도구
- HEAT WAGON 캔버스 덕트
- DAYTON 와셔
- COXREELS 1125PCL 시리즈 핸드 크랭크 호스 릴
- HOFFMAN 수직 벽 브래킷
- HOFFMAN ProLine G2 Sequestr 시리즈 유형 12 외부 분리 인클로저
- KERN AND SOHN MBC-ACC 시리즈 보호용 작업 커버
- DAYTON 잠금 와셔, 3/8s
- LOVEJOY MOL 시리즈, 올덤 클램프 스타일 커플링 허브 메트릭 보어
- REGAL 키웨이 나선형 플루트 엔드 밀, 싱글 엔드, 2 플루트, HSS, Alcrona
- GUARDIAN EQUIPMENT 단정한 커튼