항목 | 공기 순환기 |
블레이드 직경 | 30 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
크기 | 32 x 74 " |
유량 | 7996cfm |
진동수 | 60 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 2.9 |
주택 자재 | 강철 |
블레이드 수 | 3 |
속도의 수 | 3 |
전력 정격 | 1/3 |
속도 | 1045 분당 회전 수 |
정격 전압 | 115 VAC |
원산지 | US |
모델 | 블레이드 직경 | 블레이드 소재 | 유량 | 완전 부하 암페어 | 전력 정격 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20885 | 24 " | 알류미늄 | 5387cfm | 2.5 | 1/3 | 1070 분당 회전 수 | ₩ 1,775,709 | RFQ
|
20894 | 18 " | 알류미늄 | 2600cfm | 1.41 | 1/5 | 1125 분당 회전 수 | ₩ 1,116,945 | RFQ
|
20898 | 20 " | 알류미늄 | 3100cfm | 1.65 | 1/5 | 1120 분당 회전 수 | ₩ 1,192,290 | RFQ
|
20903 | - | 캐스트 알루미늄 | 2600/2113/1805 cfm | - | 1/5 | 1125/915/780 분당 회전 수 | ₩ 1,028,363 | RFQ
|
20904 | 20 " | 알류미늄 | 3100cfm | 1.65 | 1/5 | 1120 분당 회전 수 | ₩ 1,103,709 | RFQ
|
20908 | 18 " | 알류미늄 | 2600cfm | 1.41 | 1/5 | 1125 분당 회전 수 | ₩ 1,113,890 | RFQ
|
20909 | 20 " | 알류미늄 | 3100cfm | 1.65 | 1/5 | 1120 분당 회전 수 | ₩ 1,179,054 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.