DAYTON 고정식 안전 노란색 공기 순환기, 직접 구동
스타일 | 모델 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 모터 HP | 작동 암페어 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VCH4 | 24 " | 6100 | 1/3 | 3.28/2.29 | 74dBA | ₩ 787,937 | |
B | 1VCH5 | 30 " | 9375 | 1/2 | 3.7/3.12 | 77dBA | ₩ 795,217 |
고정식 안전 황색 공기 순환기, 다이렉트 드라이브
Dayton 고가시성 산업용 팬은 교통량이 많거나 조명이 어두운 지역에서 공기 공간을 냉각하면서 가시성을 높이고 우발적인 손상을 방지하기 위해 안전 노란색 마감 처리가 되어 있습니다. 3개의 블레이드 알루미늄 프로펠러와 폴리에스터 분말 코팅 마감 처리된 스틸 가드가 있어 내식성, 내구성 및 팬 내부에 원치 않는 항목이 들어가는 것을 방지합니다. 이 팬에는 먼지와 이물질을 차단하기 위해 에어 오버 모터 엔클로저가 있는 클래스 B 절연 모터가 있습니다. 에너지 효율을 높이기 위해 축이나 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터가 함께 제공됩니다. 이 공기 순환기는 팬 모터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 팬 작동을 시작하거나 중지하는 자동 열 보호 기능과 통합되어 있습니다. 블레이드 직경이 24인치 및 30인치인 다양한 안전 노란색 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 벽걸이 히터
- 교체 센서
- 깊은 우물 잠수정 펌프 모터
- 타이어 수리 패치 및 플러그
- 파이프 추출기
- 파이프/튜브/절연
- 가방 및 가방 액세서리
- 카운터 및 아워 미터
- 스프링
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- LOC-LINE 플라이어 호스 어셈블리
- ABILITY ONE 고밀도 폴리에틸렌 쓰레기 봉투 및 라이너 코어리스 롤
- B & P MANUFACTURING 핸드 트럭 케그 후크
- HOFFMAN Proline G2 시리즈 마운팅 브래킷 키트
- HOFFMAN 소용돌이 냉각 에어필터
- THOMAS & BETTS LT6XES05B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- SECURALL PRODUCTS M900 시리즈 Type 4 폭발성 탄창 캐비닛
- BLACK & DECKER 스위치
- VESTIL CST-F34-DT 시리즈 폴리우레탄 캐스터
- BALDOR / DODGE XT60 헤비듀티 드럼 풀리