항목 | 안전 노란색 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 10 Ft. | 940/660 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 520/365 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 265/185 |
공기 속도 (FPM) @ 60 Ft. | 120/85 |
조립 된 | 조립 된 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 24 " |
블레이드 소재 | 밀 마감 알루미늄 |
CFM 높음 | 6100 |
CFM 낮음 | 3800 |
CFM / 와트 | 24.9/27.2 |
코드 길이 | 2ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
팬 RPM | 1075/750 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 33 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 14.25 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1075/600 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 벽, 천장, 받침대 또는 IBeam |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 3.28/2.29 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 33 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
소음 수준 | 74dBA |
속도 | 2 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
폭 | 33 " |
와이어 가드 마감 | 옐로우 폴리 에스테르 파우더 코트 |
선박 중량 (kg) | 23.85 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 모터 HP | 작동 암페어 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VCH5 | 30 " | 9375 | 1/2 | 3.7/3.12 | 77dBA | ₩ 795,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.