항목 | High Amb Air Circ, 24 인치, 6400cfm, 115V |
공기 속도 (FPM) @ 10 Ft. | 631 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 465 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 150 |
공기 속도 (FPM) @ 60 Ft. | 78 |
조립 된 | 조립 된 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 24 " |
블레이드 소재 | 밀 마감 알루미늄 |
CFM 높음 | 6400 |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
팬 RPM | 1075 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 27 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 140도 F |
최대 깊이 | 12.25 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1120 |
장착 위치 | 벽, 천장, 받침대 또는 IBeam |
장착 스타일 | 벽걸이 형 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 4.2 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 27 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
소음 수준 | 71dBA |
속도 | 1 |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 00194484318154 |
전압 | 115 |
와트 | 250 |
폭 | 27 " |
와이어 가드 마감 | 입히는 회색 폴리 에스테 분말 |
선박 중량 (kg) | 22.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414596090 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
7DJ35 | ₩ 1,083,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.