VESTIL 로우 프로파일 라이트 로드 리프트
스타일 | 모델 | 로드 리프터 작동 방법 | 생산 능력 | 색상 | 자재 | 맥스. 여행 거리 | 캐스터 수 | 전면 캐스터 수 | 작업 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALLPH-500-4SFL | 발 펌프 | 400의 파운드. | 은 | 알루미늄, 스틸 | 48 " | 8 | 4 | 발 펌프 | ₩ 3,291,170 | |
B | ALLPH-500-FW | 발 펌프 | 400의 파운드. | 은 | 알루미늄, 스틸 | 48 " | 6 | 2 | 발 펌프 | ₩ 2,640,247 | |
C | LLPH-500-4SFL | 발 펌프 | 400의 파운드. | 파란색 | 강철 | 48 " | 8 | 4 | 발 펌프 | ₩ 2,630,549 | |
D | LLPH-500-FW | 발 펌프 | 400의 파운드. | 파란색 | 강철 | 48 " | 6 | 2 | 발 펌프 | ₩ 1,945,185 | |
E | ALLPW-500-4SFL | 윈치 | 400의 파운드. | 은 | 알루미늄, 스틸 | 57.75 " | 8 | 4 | 핸드 윈치 | ₩ 2,496,912 | |
F | ALLPW-500-FW | 윈치 | 400의 파운드. | 은 | 알루미늄, 스틸 | 57.75 " | 6 | 2 | 핸드 윈치 | ₩ 1,773,520 | |
G | LLPW-500-4SFL | 윈치 | 500의 파운드. | 파란색 | 강철 | 57.75 " | 8 | 4 | 핸드 윈치 | ₩ 2,050,109 | |
H | LLPW-500-FW | 윈치 | 400의 파운드. | 파란색 | 강철 | 54.75 " | 6 | 2 | 핸드 윈치 | ₩ 1,454,600 |
로우 프로파일 라이트 로드 리프트
Vestil 알루미늄 라이트 로드 리프트는 트럭 및 도크에서 짐을 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 이 로우 프로파일 리프트는 최대 500lb의 하중을 들어 올릴 수 있으며 윈치 회전 또는 풋 펌프 스트로크당 1인치씩 하중/플랫폼을 올리기 위한 핸드 윈치 또는 풋 펌프가 특징입니다. 리프트는 2개의 캐스터 휠 옵션으로 제공됩니다. 2인치 세미 스틸 프론트 휠(-FW 모델용)이 있는 폴리-온-폴리 휠과 4개의 스위블 캐스터(-4SFL 모델용)가 있는 폴리-온-폴리 휠입니다. 모든 모델에는 손쉬운 트럭 적재를 위해 핸들에 두 개의 롤러가 장착되어 있지만 일부 모델에는 우발적인 이동을 방지하기 위해 수동식 바닥 잠금 장치가 함께 제공됩니다. 30, 30.5, 30.75 및 37.75인치 높이로 제공되는 다양한 로우 프로파일 로드 리프트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 인터록 스위치 액세서리
- 업라이트 진공 청소기
- AC 속도 제어
- 오버 헤드 도어 씰
- 매장 가스 튜빙
- 가스히터 관련
- 유량제어밸브
- 펌프
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 페인트 및 배경 화면 도구
- BULLARD 더블 턱받이 후드
- LOVEJOY M-50 시리즈 스프링 장착 V- 벨트 풀리
- HOFFMAN Zonex 시리즈 위험 장소 인클로저
- ANVIL 유니버설 앤빌렛
- JUSTRITE 일회용 버킷 라이너
- VESTIL PMO-VCC 시리즈 전압 변환기
- UNGER 창 청소 키트
- JAMCO 이동할 수 있는 내각 작업대
- CAMPBELL 래치 후크 스냅
- SMC VALVES 진공 모듈