VESTIL SCTAB-1000-2040-FP 가위형 리프트 테이블, 20 x 40인치 크기, 1000파운드 용량, 발 펌프
항목: CE3EVP
모델: SCTAB-1000-2040-FP
₩ 3,837,069 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 32 " |
길이 | 63.06 " |
낮은 높이 | 8" |
자재 | 강철 |
운동 | 비휴대용, 고정형 |
속도의 수 | 2 |
작업 유형 | 발 작동식, 공압식 |
플랫폼 길이 | 40 3 / 8 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 20 3 / 8 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sctab-1000-2040-fp.pdf |
올려 진 높이 | 32 " |
이동 기술 | 자동 시프터 |
폭 | 20.5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높은 설정의 펌프 수 | 생산 능력 | 높이 | 낮은 설정의 펌프 수 | 속도의 수 | 작업 유형 | 상 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCTAB-400 | 8 | 400의 파운드. | 34.5 " | 16 | 1 | 발 작동식, 공압식 | - | 27 5 / 8 " | ₩ 963,989 | ||
SCTAB-800D | 12 | 800의 파운드. | 39.5 " | 39 | 2 | 발 작동식, 공압식 | - | 35 1 / 2 " | ₩ 2,260,185 | ||
SCTAB-1000-2040-AC | - | 1000의 파운드. | 32 " | - | - | 푸시 버튼, 전기 | 3 | 40 3 / 8 " | ₩ 6,055,610 | RFQ
| |
SCTAB-1000-2040-DC | - | 1000의 파운드. | 32 " | - | - | 푸시 버튼, 전기 | 해당 사항 없음 | 40 3 / 8 " | ₩ 6,055,610 | RFQ
| |
SCTAB-2000-2040-AC | - | 2000의 파운드. | 32 " | - | - | 푸시 버튼, 전기 | 3 | 40 3 / 8 " | ₩ 6,452,625 | RFQ
| |
SCTAB-2000-2040-DC | - | 2000의 파운드. | 32 " | - | - | 푸시 버튼, 전기 | 해당 사항 없음 | 40 3 / 8 " | ₩ 6,452,625 | RFQ
| |
SCTAB-2000-2040-FP | - | 2000의 파운드. | 32 " | - | 2 | 발 작동식, 공압식 | - | 40 3 / 8 " | ₩ 4,283,796 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.