항목 | 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 10 Ft. | 725/525 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 600/450 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 400/225 |
조립 된 | 조립 된 |
베어링 유형 | 볼, 영구 윤활 및 밀봉 |
블레이드 직경 | 36 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
CFM 높음 | 11,000 |
CFM 낮음 | 7700 |
CFM / 와트 | 22.7/23.5 |
코드 길이 | 12ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | 산업, 상업 |
팬 RPM | 1090/800 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 39.75 " |
주택 자재 | 폴리에틸렌 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 19.75 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/2 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 1075/850 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 위치 | 바닥 |
장착 스타일 | 모바일 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 5.2/3.5 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 37.25 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
소음 수준 | 77dBA |
속도 | 2 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 120 |
와트 | 485/328 |
폭 | 40.75 " |
와이어 가드 마감 | 입히는 광택 백색 분말 |
선박 중량 (kg) | 39.92 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8414593000 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 베어링 유형 | 블레이드 직경 | 최대 깊이 | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 작동 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVKM36-BO | 39.75 " | 볼, 영구 윤활 및 밀봉 | 36 " | 19.75 " | 1/2 | 종류 F | 825 | 2.2 | ₩ 1,776,530 | ||
GVKM36-O | 39.75 " | 볼, 영구 윤활 및 밀봉 | 36 " | 19.75 " | 1/2 | 종류 F | 825 | 2.2 | ₩ 1,756,335 | ||
GVKM42-2-BO | 45.75 " | 자동 정렬 필로우 블록 베어링 | 42 " | 22 " | 1 | 클래스 B | 1725/1140 | 12.3/5.6 | ₩ 3,323,442 | ||
GVKM42-2-O | 45.75 " | 자동 정렬 필로우 블록 베어링 | 42 " | 22 " | 1 | 클래스 B | 1725/1140 | 12.3/5.6 | ₩ 3,168,322 | ||
GVKM36-2-BO | 39.75 " | 볼, 영구 윤활 및 밀봉 | 36 " | 19.75 " | 1/2 | 클래스 B | 1075/850 | 5.2/3.5 | ₩ 1,850,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.