DAYTON 2RDZ2 공기 순환기 30인치 6900 Cfm 115v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 360/240 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 190/140 |
공기 속도 (FPM) @ 60 Ft. | 160/60 |
조립 된 | 부분적으로 조립 됨 |
베어링 유형 | 봉인 된 공 |
블레이드 직경 | 30 " |
블레이드 소재 | 알류미늄 |
CFM 높음 | 6900 |
CFM 낮음 | 4700 |
코드 길이 | 9ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | 집 밖의 |
팬 RPM | 800/650 |
가드 재질 | 아연 도금 강판 |
높이 | 36 " |
주택 자재 | 노란 폴리에스테 분말 외투를 가진 직류 전기를 통한 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 15 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 800/650 |
모터 유형 | 영구 분할 커패시터 |
장착 스타일 | 모바일 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 5.1/4.4 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 36 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
속도 | 2 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 |
폭 | 36 " |
와이어 가드 마감 | 옐로우 폴리 에스테르 파우더 코트 |
선박 중량 (kg) | 39.6 |
선박 높이 (cm) | 95.76 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 환경 응용 | 조립 된 | 베어링 유형 | 팬 RPM | 가드 재질 | 높이 | 주택 자재 | 맥스. 주변 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1년3주 | 산업(공업) | 조립 된 | 공 | 825/650 | 강철 | 28 " | 강철 | 104도 F | ₩ 643,562 | ||
1년4주 | 산업(공업) | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 800/650 | 강철 | 35.25 " | 강철 | 104도 F | ₩ 777,315 | ||
1년5주 | 산업(공업) | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 850/750 | 강철 | 40 5 / 16 " | 강철 | 104도 F | ₩ 1,607,025 | ||
1년6주 | 산업(공업) | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 850/700 | 강철 | 46 5 / 16 " | 강철 | 104도 F | ₩ 2,808,820 | ||
1년7주 | 산업(공업) | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 460/320 | 강철 | 41.25 " | 강철 | 104도 F | ₩ 1,347,587 | ||
1년8주 | 산업(공업) | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 360/260 | 강철 | 47 5 / 16 " | 강철 | 104도 F | ₩ 1,768,602 | ||
2RDZ1 | 집 밖의 | 부분적으로 조립 됨 | 봉인 된 공 | 825/650 | 아연 도금 강판 | 32 " | 노란 폴리에스테 분말 외투를 가진 직류 전기를 통한 강철 | 104도 F | ₩ 989,222 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.