DAYTON 경량 산업용 팬/공기 순환기, 모바일
스타일 | 모델 | 환경 응용 | 조립 된 | 베어링 유형 | 팬 RPM | 가드 재질 | 높이 | 주택 자재 | 맥스. 주변 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ALE5 | 농업 | 미 조립 | 공 | 830 | 강철 | 39 " | 강철 | 104도 F | ₩ 1,131,392 | |
B | 6ALE4 | 농업 | 미 조립 | 공 | 850 | 강철 | 52 " | 강철 | 104도 F | ₩ 4,482,292 | |
C | 39영국53 | Commercial | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 825/600 | 강철 | 35 " | 강철 | 104도 F | ₩ 821,660 | |
D | 19RR53 | Commercial | 가능 | 소매 | 1475/1375/1275 | 강철 | 22 " | 강철 | 110도 F | ₩ 372,907 | |
C | 39영국52 | Commercial | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 1075/750 | 강철 | 29 " | 강철 | 104도 F | ₩ 529,217 | |
C | 39영국56 | Commercial | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 825/600 | 강철 | 39 " | 강철 | 104도 F | ₩ 1,025,255 | |
E | 1년4주 | 산업(공업) | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 800/650 | 강철 | 35.25 " | 강철 | 104도 F | ₩ 777,315 | |
F | 1년6주 | 산업(공업) | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 850/700 | 강철 | 46 5 / 16 " | 강철 | 104도 F | ₩ 2,808,820 | |
G | 1년7주 | 산업(공업) | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 460/320 | 강철 | 41.25 " | 강철 | 104도 F | ₩ 1,271,970 | |
G | 1년8주 | 산업(공업) | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 360/260 | 강철 | 47 5 / 16 " | 강철 | 104도 F | ₩ 1,768,602 | |
H | 1년3주 | 산업(공업) | 조립 된 | 공 | 825/650 | 강철 | 28 " | 강철 | 104도 F | ₩ 643,562 | |
I | 1년5주 | 산업(공업) | 부분적으로 조립 됨 | 공 | 850/750 | 강철 | 40 5 / 16 " | 강철 | 104도 F | ₩ 1,607,025 | |
J | 2RDZ2 | 집 밖의 | 부분적으로 조립 됨 | 봉인 된 공 | 800/650 | 아연 도금 강판 | 36 " | 노란 폴리에스테 분말 외투를 가진 직류 전기를 통한 강철 | 104도 F | ₩ 1,358,647 | |
J | 2RDZ3 | 집 밖의 | 부분적으로 조립 됨 | 봉인 된 공 | 850/750 | 아연 도금 강판 | 43 " | 노란 폴리에스테 분말 외투를 가진 직류 전기를 통한 강철 | 104도 F | ₩ 1,389,307 | |
J | 2RDZ4 | 집 밖의 | 부분적으로 조립 됨 | 봉인 된 공 | 850/700 | 아연 도금 강판 | 50 " | 노란 폴리에스테 분말 외투를 가진 직류 전기를 통한 강철 | 104도 F | ₩ 1,633,589 | |
K | 2RDZ1 | 집 밖의 | 부분적으로 조립 됨 | 봉인 된 공 | 825/650 | 아연 도금 강판 | 32 " | 노란 폴리에스테 분말 외투를 가진 직류 전기를 통한 강철 | 104도 F | ₩ 989,222 |
경량 산업용 팬 / 공기 순환기, 모바일
Dayton 이동식 공기 순환기는 가벼운 제조 구역, 건조한 공간 및 창고를 냉각하는 데 사용됩니다. 이러한 UL 등재 서큘레이터에는 휴대성을 위한 고무 또는 플라스틱 휠이 장착되어 있으며 속도 향상을 위해 직접 또는 벨트 드라이브가 장착되어 있습니다. 여기에는 조직적인 연결을 보장하는 코드 랩이 포함되어 있으며 송풍기 및 팬에서 조용하고 매끄럽고 부드러운 시작 성능을 가능하게 하는 영구 분할 커패시터 모터가 있습니다. 이 비 진동 팬은 뛰어난 환기 기능을 제공하고 볼 또는 슬리브 베어링을 사용하여 모터 성능을 향상시킵니다. 인클로저 위의 개방된 공기는 권선 위로 직접 공기 흐름을 허용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 입구 매트
- 실외 비품 액세서리
- 타이어 압력 및 트레드 깊이 게이지
- 가스 용접 의상
- 열전쌍 프로브
- 용접 용품
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 연소 테스트
- 차량 청소/외관
- 연마재 장착 지점
- DEWALT 스틸 팁, 조합 원형 톱날
- PANDUIT 길이 후크 및 루프 케이블 타이로 절단
- WESTWARD 외부 확고한 조인트 캘리퍼
- FLOJET 스트레이너 인치 라인
- CHIEF 양방향 유압 기어 펌프 / 모터
- ADVANCE TABCO 냉장 냉동 팬
- SPEEDAIRE 내부 및 외부 밸브 어셈블리
- FANTECH 2GMS 시리즈 가드 장착형 배기 팬
- ALL MATERIAL HANDLING 클레비스 쇼트 클러치
- SLOAN 베이스 플레이트 키트