항목 | 공기 순환기 |
조립 된 | 조립 된 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 24 " |
블레이드 소재 | 에어 플렉스 유리 섬유 강화 폴리 마이드 |
CFM 높음 | 12,867 |
코드 길이 | 2ft. |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | 산업, 상업 |
팬 RPM | 1725 |
가드 재질 | 압연 강 |
높이 | 34.5 " |
주택 자재 | 용접 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 120도 F |
최대 깊이 | 26 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 HP | 1 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 이중 전압 커패시터 시작 |
장착 위치 | 바닥 |
장착 스타일 | 모바일 |
블레이드 수 | 8 |
작동 암페어 | 13.4 / 6.8-6.7 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
소음 수준 | 100dBA |
속도 | 1 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 / 208-230 |
와트 | 1610 |
폭 | 28.75 " |
와이어 가드 마감 | 니켈 크롬 |
선박 중량 (kg) | 57.15 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8414519090 |
프로덕트 | 모델 | 모터 HP | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 블레이드 수 | 작동 암페어 | 샤프트 디아. | 소음 수준 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700-203 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | 자동차 | ₩ 8,070,527 | ||
700-202 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100 dBA | 자동차 | ₩ 6,506,377 | ||
700-204 | 1/2 | 30 " | 13,000 | 3 | 15.2 / 8.2-7.6 | 7 / 8 " | 95dBA | 수동 리셋으로 자동 | ₩ 6,679,995 | ||
700-209 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | 자동차 | ₩ 6,957,370 | ||
700-210 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | 자동차 | ₩ 8,500,432 | ||
700-230 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | 자동차 | ₩ 8,565,252 | ||
700-300 | 1 | 24 " | 12,867 | 8 | 13.4 / 6.8-6.7 | 5 / 8 " | 100dBA | 자동차 | ₩ 9,142,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.