DAYTON 주변 공기 순환기
스타일 | 모델 | 작동 암페어 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 외부 Dia. | 소음 수준 | 전압 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VAC3 | 2.5 | 20 " | 4700 | 23 " | 73dBA | 115 | 130 | 23 " | ₩ 558,092 | |
A | 4VAC4 | 4.2 | 24 " | 6400 | 27 " | 71dBA | 115 | 250 | 27 " | ₩ 996,887 | |
A | 4VAC7 | 4.4/2.2 | 24 " | 7100 | 27 " | 74dBA | 115/230 | 423 | 27 " | ₩ 622,860 | |
A | 4VAC5 | 4.9 | 30 " | 8900 | 33 " | 75dBA | 115 | 350 | 33 " | ₩ 1,198,295 | |
A | 4VAC6 | 5.4/2.7 | 20 " | 5500 | 23 " | 76dBA | 115/230 | 198 | 23 " | ₩ 556,500 |
주변 공기 순환기
Dayton 고정식 주변 공기 순환기는 창고, 공장, 차고 및 제조 공장의 작업자를 냉각시키기 위해 설계되었습니다. 내부식성을 위해 밀 가공 알루미늄으로 만든 블레이드와 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 특징입니다. 이 산업용 팬은 최대 8900rpm의 속도로 작동하면서 최대 1725cfm의 유량을 제공합니다. 블레이드 직경은 20, 24, 30인치로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 빈 선반
- 내화학성 및 일회용 앞치마
- 유니버설 조인트
- 알루미늄 스퀘어 튜브 스톡
- 비상 등대
- 유압시스템 구성품
- 도관 피팅 및 액세서리
- 드럼
- 모어 및 트리머
- 피팅
- STRUCTURAL PLASTICS 그리드 패널
- CONDOR 비닐, 보안 표지, 경고, 10인치 폭
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 스테인리스 스틸 섬유, 10미크론, 바이톤 씰
- COOPER B-LINE 활주로 벽 브래킷
- WRIGHT TOOL 마이크로 조절식 토크 렌치
- WRIGHT TOOL 미터 조합 렌치, 새틴 마감, 12포인트 헤비 듀티 플랫 스템
- EATON E30 시리즈 푸시버튼 작동 버튼
- EATON XT 시리즈 IEC 미니 접촉기
- HUB CITY HERA35 시리즈, ES 유형, 스테인레스 스틸, 나선형 하이포이드 감속기